配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです
照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3
定格1500VA-125V
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3
定格1500VA-125V
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)15
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
再生紙使用マーク適合
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)
定格AC100V 15A 合計1500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.6
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)0.5
1個
¥2,944
税込¥3,238
翌々日出荷
ライティングダクトレールにかぶせて使用します
ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します
長さ(m)3
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.5
使用電池単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)アイボリー
動作距離(m)約5
レール長さ(m)0.5
1個
¥6,457
税込¥7,103
翌々日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)
電流(A)15
電圧(V)125
照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
接地極付き
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
材質(本体)アルミ
定格電流(A)15
材質(絶縁体)PVC
定格電流(V)125
関連資料(3.66MB)
照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
1本
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです。アルミ製で軽量。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
材質【絶縁物】PVC
色ピュアホワイト
材質(本体)アルミ
規格PSE
適合負荷15A-125V
材質(導体)C1100W-1/2H(銅)
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極のバインダー。
軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用しその間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。
グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られている。
ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。
ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けもできる。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H315×W223mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、線引きなどもしやすい。鉛筆やペンがバインダーからずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
押印マットなどにも使用可能。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。書きやすさを追求した新感覚のバインダー。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。
マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
サイズA4+
色ブラック(梨地)
タイプタテ型
幅(mm)220
高さ(mm)323
厚さ(mm)13
材質PVC
仕様生地3層構造:軟質+硬質+軟質、ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)8.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)14.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)36
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)12
長さ(m)10
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)78
長さ(m)60
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(kg)88
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥329,800
税込¥362,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)65
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)39
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)52
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)18
長さ(m)15
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ