メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)
質量(g)44
仕上クロムめっき
主要材質鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
伸長(mm)230
ステー種類その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
・3つのライティングモードがあります。スクリーンライトモードはデスクエリアに追加の照明を提供します。Aura RGBライティングモードは他のROG Aura互換製品やアクセサリーと同期することができます。また、総合的な全面照明を提供する組み合わせモードもあります。・ユニークな非対称なライティングデザイン:明るいデスク上の照明を提供するために集中的な光源を提供し、画面上の反射を最小限に抑えて快適な視聴を実現します。・特許取得済みのクランプと磁気バックル:異なる厚さのフラットおよび曲面モニターに対応し、簡単なライトバーの調整が可能です。・柔軟性と利便性:簡単に取り付けることができ、DisplayWidget Centerソフトウェアをサポートしており、直感的にライトバーの設定にアクセスできます。
付属品USB C to A ケーブル保証書クイックスタートガイドクランプ
質量(kg)0.66
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)49.8×10.7×11.7
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF)
ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。
24モードのRGBライティングを搭載
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
自在なマイク位置調整
付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。
別売のマイクアームへの取付も可能。
仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz)
付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書
消費電力5V 150mA (USB)
感度4.7mV/Pa (1kHz)
周波数特性20Hz~20kHz
カプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート192kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
24モードの多彩なRGBライティング搭載
4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー
VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。
4つの専用録音パターンを搭載
4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター
質量(g)(製品)695
出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)
消費電力5V 250mA(USB)
接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)
対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5
機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載
周波数特性20Hz-20kHz
カプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16
指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート96kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。
PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。
現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。
ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。
Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。
ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。
PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。
何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。
対応アプリは日々増加しています。
平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。
ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。
子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか?
大人になった今、再び表現してみましょう。
ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。
ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。
それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。
鉛筆の使い方をご存知ですか?
それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。
知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。
線の太さを調節する必要がありますか?
傾けるだけです。
ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。
1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。
ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。
手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。
ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。
フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。
ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。
電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。
「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。
ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。
Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。
最長7.5時間のライティング時間
バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。
オン/オフボタンは1秒間押す必要があります
バッテリー寿命インジケーター
オン/オフボタンを短く押します
緑で点灯:電池残量>10%
赤で点灯:電池残量<10%
LEDが赤で点滅:電池残量5%未満
iPadLightningケーブルを使用した充電
交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS
使用電池リチウム電池
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード