41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 質量(kg)0.6 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g)約113 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 色(本体)アイボリー 適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途キャンピングカー用 長さ(mm)1540 ブラック 外形寸法(mm)25×10 電圧(V)DC12 最大電流(A)4まで 取付穴径(Φmm)4
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)- 幅(mm)240 直径(Φmm)- 高さ(mm)110 質量(g)約220 奥行(mm)63 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97 関連資料(0.7MB) 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 光源LED電球色 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途キャンピングカー用 長さ(mm)700 ブラック 外形寸法(mm)25×10 電圧(V)DC12 最大電流(A)4まで 取付穴径(Φmm)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.5 使用電池単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)アイボリー 動作距離(m)約5 レール長さ(m)0.5
1個
6,457 税込7,103
翌々日出荷

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ4000lmタイプ 明るさFLR40W×2灯相当 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所天井専用 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 光束(Lm)3630 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)【本体】約1.0 使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)【本体】アイボリー 動作距離(m)【リモコン】約5 レール長さ(m)【本体】0.6
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50 質量(g)約115 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E17 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター 質量(g)約1100 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160 レール長さ(mm)1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.4 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700 質量(kg)1.3 取付プラグタイプ(コード収納) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷

合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
1本
8,770 税込9,647
翌日出荷

。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3 質量(kg)1 定格600V90A 2018年トラスコ掲載ページ3 0878
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700 取付プラグタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【本体・カバー】PC樹脂 ピュアホワイト 質量(g)32 規格PSE 適合負荷6A-125V 吊下荷重(kg)~5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックペンダント
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 有効長(m)(コード)0.4~1.1 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コールドシューマウント カメラやライティングの固定に便利なコールドシューマウントレールで、クオリティの高い配信をサポート。ケーブルマネジメント レール上でスライド可能な4つケーブルクリップにより、ケーブルをすっきり設置することができます。最大2.5Kgの耐荷重で、マイクだけでなくカメラやライトなど様々な機材をマウントすることが可能です。最大75cmの可動距離に加え、360°回転機構を搭載。折りたたみ角度は210°と、幅広い撮影環境の演出ができます。最大65mmまでの厚さのデスクに取り付けが可能です。固定方法はクランプ式となります。(取付可能天板:最大65mm)。
耐荷重(kg)2.5 固定方法クランプ式
1個
10,980 税込12,078
欠品中