取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。
付属品粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書
寸法(mm)発光部分:約132×84
質量(g)約105
本体寸法(mm)約148×100×5.5
接続パソコンのSATA15pin端子
色温度昼光色(6000K相当)
LED使用数(個)12 灯
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS
厚さ(mm)22
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
均一な面発光です。
標準品の約2倍の明るさです。
仕様高照度、発光源:LED(導光板エッジライト方式)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)
発光色昼白色
光源LED(導光板エッジライト方式)
色温度4000~5000
LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
使用場所屋内用
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約5~100%連続調光型
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
前4辺のフレームが手で簡単に開閉できます。エッジライト方式・4mm厚アクリル導光板使用。片面仕様/パネル厚46mm極薄仕様。フレーム内蔵。
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
入力電圧範囲(V)AC100.240・アダプター(DC12V/2.5A)
均一な面発光です。
仕様標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)
発光色昼白色
光源LED(導光板エッジライト方式)
色温度4000~5000
材質鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)570×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯
材質PP
質量(g)150
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム角度調整
電球の種類LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)
光源146LED
バッテリー3.7V 1800mAh
ソーラーパネル出力5.5V 1.5W
光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98
検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)24
3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約435
光源440LED
バッテリー3.7V 2000mAh
ソーラーパネル出力5.5V 1.5W
光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166
検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ400×95
色ホワイト
質量(g)1300
消費電力(W)32
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)
待機電力(W)0.25
適用畳数~6畳用
調光範囲10段階
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書
材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ
寸法(mm)約598×598×62
質量(g)3400
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
電源周波数(Hz)50/60
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ホワイト
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)37
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)4200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~8畳用
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)44
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)5200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~12畳用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
適合電球LDX-60GW
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。
夜間自動点灯モード
太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式人感
設置方式クランプ
保護等級IP65
バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh
ソーラーパネル出力6W
電力(W)10
色温度(K)6000
全光束(Lm)1080 (10W点灯時)
照射角度(°)70
人感センサ検出距離(m)15(水平180度)
点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯
連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回
充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)
質量(kg)1.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250
使用環境温度(℃)-20~45
付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)
灯数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最大5台まで同時に充電が可能です。作業場にライトを常備し、複数人で共用する場合などに大変便利です。別売りのチャージングステーション(502259、502260)を装着することも可能です。
付属品充電用USBケーブル(1210mm)
適合機種チャージングステーション タイプA / チャージングステーション タイプB
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に
寸法(mm)200×40.5×25
色ブラック
容量【ソーラーパネル】200mA(5V)
質量(g)200
充電時間日中7時間ほど(晴天時)
点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない
LED3W、昼白色
バッテリー容量(mAh)1200(3.7V)
出力(ルーメン)450
感知距離(m)6~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書
材質導光板:PMMA、樹脂筐体
直径(Φmm)550
高さ(mm)70
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
用途天井直付型
光源色調色(昼光色~電球色)
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125
保護等級IPX4
設置場所屋内外
明るさ(Lm)(最大)300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数(搭載)100灯
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約10
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ