3,001件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所ライトフック
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷


側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED 付属品マグネット2個 質量(g)590 タイプ屋内型・業務用 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)56×426 電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯 LED60個 定格光束(Lm)220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具 質量(g)40(電池含まず) 電池単4アルカリ電池×1本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 動画あり
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60 点灯方式4モード数 光束(Lm)(最大)500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類SMD LEDチップ 96個 保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W)20 付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm)685×40×42 質量(g)357 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 光源SMD LEDチップ 96個 色温度(K)6000 電源タイプAC式 明るさ(Lm)1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類耐震球 電源(V)100 コード長さ(m)0.3
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体ABS樹脂、ホルダー/ポリカーボネイト 全長(mm)67 質量(g)67 適合幅(mm)5~7 TKG品番9-2033-0901 TKG品番(2017)6-1839-1301
1個
419 税込461
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式のコンパクトなスティックライトです。充電式のコンパクトなライトです。明るさ200lmです。吊り下げフック付きです。マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。
用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。 材質樹脂 寸法(mm)約203×37×28 質量(g)約125 電源リチウムイオン蓄電池 連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト) 明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ソルトライトゲームのターゲットもメバル、アジのみならず、カサゴ、セイゴ、ソイ、カマス、メッキetc……と今や多岐にわたり、そのメソッド、リグも多様化。それらに対応するオリジナルウェイトのジグヘッドが好みのガン玉や割りビシをセットするだけで簡単に自作できる自作ジグヘッド専用フックです。暗闇でもラインが通しやすいワイドアイ。フッキング、ホールディング性能に長けるスプロートベンド仕様。ポイント&ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。良型ターゲットにも対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(12本)
319 税込351
8日以内出荷

ソルトライトゲームのターゲットもメバル、アジのみならず、カサゴ、セイゴ、ソイ、カマス、メッキetc……と今や多岐にわたり、そのメソッド、リグも多様化。それらに対応するオリジナルウェイトのジグヘッドが好みのガン玉や割りビシをセットするだけで簡単に自作できる自作ジグヘッド専用フックです。暗闇でもラインが通しやすいワイドアイ。フッキング、ホールディング性能に長けるスプロートベンド仕様。ポイント&ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。良型ターゲットにも対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(12本)
319 税込351
8日以内出荷

ソルトライトゲームのターゲットもメバル、アジのみならず、カサゴ、セイゴ、ソイ、カマス、メッキetc……と今や多岐にわたり、そのメソッド、リグも多様化。それらに対応するオリジナルウェイトのジグヘッドが好みのガン玉や割りビシをセットするだけで簡単に自作できる自作ジグヘッド専用フックです。暗闇でもラインが通しやすいワイドアイ。フッキング、ホールディング性能に長けるスプロートベンド仕様。ポイント&ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。良型ターゲットにも対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(12本)
319 税込351
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライト付フック金具アダプター
旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる 先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します 旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL
仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
1個
659 税込725
当日出荷

屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
質量(g)約135 スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46 保護等級IPX4(防まつ形) 検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗、人感 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外 点灯保持時間約10秒 灯数20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水本機械製作所ライトフック
重量フックと比べて小さいフックです ハズレ止め付です
用途ワイヤーロープなどの端末金具として。
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

狭い隙間も照らせて非常に便利!電池式なのでお手軽!充電が面倒な方に!フックが収納できるので便利!ライト部分が前後に30°毎に5段階の角度調節が可能です。 本体底部にマグネットと引き出し式のフック付き。
使用電池単3形電池3本 質量(g)212 色温度(K)6500 アズワン品番64-9675-34 明るさ(Lm)TOP:40 LOW:200 HIGH:400 使用時間(時間)TOP:18 LOW:5 HIGH:2.5
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

チェーン&ロープフック カラーコーン用 モノタロウ 動画あり
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。 4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約5.7 イエロー 質量(g)約22 内径(Φmm)約80 外径(Φmm)約122 適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
1パック(4個)
749 税込824
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ライトフックグリップ PT-5072
用途コンパクトサイズで魚をしっかりホールドできるすぐれもの。ベルトやカバンに取り付け可能。 寸法(cm)16
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。 ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。 ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) トラスコ品番854-7523 材質EPDM 厚さ(mm)10 内径(Φmm)75 外径(Φmm)160 適合ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

シーフロアコントロールジャムフックライト
<鈎は新しい時代へ。弾性で射抜け!><極細+弾性=貫通力><革新的フック>極細の線径により、かつてない貫通力を実現しました。まるで注射針のように魚を射抜き、魚体へのダメージも極限に抑えることができます。さらにこだわったのは、しなやかな弾力性。弾性が貫通力を一層高め確実なフッキングを可能にし、ヒットした後の魚の暴れを吸収します。また、ターゲットが容易に吸い込み奥でしっかりホールドするよう軽量化も徹底。この軽さが浮遊時間を長くし、さらに根掛かり軽減にも繋がります。
用途掛けラバ専用 サイズ(#)1/0 入数(本)11
1パック(11本×1パック)
659 税込725
6日以内出荷

シーフロアコントロールジャムフックライト
<鈎は新しい時代へ。弾性で射抜け!><極細+弾性=貫通力><革新的フック>極細の線径により、かつてない貫通力を実現しました。まるで注射針のように魚を射抜き、魚体へのダメージも極限に抑えることができます。さらにこだわったのは、しなやかな弾力性。弾性が貫通力を一層高め確実なフッキングを可能にし、ヒットした後の魚の暴れを吸収します。また、ターゲットが容易に吸い込み奥でしっかりホールドするよう軽量化も徹底。この軽さが浮遊時間を長くし、さらに根掛かり軽減にも繋がります。
用途近海ライトジギング専用、アカムツ・太刀魚向け サイズ(#)2.4/0 入数(本)10
1パック(10本×1パック)
659 税込725
6日以内出荷

<赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒くみえるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロ入りアシストラインでフックの絡みを軽減させます。
用途<革新的フックJAMフックライトを使用>極限の線径により、かつてない貫通力を実現しました。まるで注射針のように魚を射抜き、魚体へのダメージも極限まで抑えることができます。さらにこだわったのは、しなやかな弾力性。弾性が貫通力を一層高め確実なフッキングを可能にし、ヒットした後の魚の暴れを吸収します。また、ターゲットが容易に吸い込み奥でしっかりホールドするよう軽量化も徹底。この軽さが浮遊時間を長くし、さらに根掛かり軽減にも繋がります。 入数(本)2
1パック(2本×1パック)
709 税込780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。
材質ネオジウム磁石、ステンレス 寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33) 質量(g)12
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーコーンでの間仕切りの際に簡単にロープを引っ掛けて固定できます。ゴム素材ですので、コーンにしっかり固定できます。70cmコーン用です。
用途カラーコーンでの間仕切りに。 トラスコ品番360-0190 材質ゴム(EPDM) 質量(g)130
1個
859 税込945
当日出荷

ストレッチフィルム巻きの際に引っ掛けて使用します。フィルム巻き作業効率がアップします。取付けパレットについてはご相談下さい。 取付使用例:パレットD4-112116※パレットR4・D4-112116以外での取付時、パレット外寸より外側へサンフックがはみ出す場合があります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ40×7 グレー アズワン品番67-7314-64
1個
399 税込439
5日以内出荷

『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。 電源単4形乾電池4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式吊り下げ 設置場所屋内 本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷