動きのあるライトアップをもっと身近に。
コントローラなしで簡単にフルカラー演出。
内蔵の操作部で簡単操作
信号線工事が不要
大型投光器と同等の環境対応性能
小規模の建造物や信号線工事がしにくい場所でのライトアップにおすすめ。
仕様落下防止ワイヤー付
質量(kg)8
取付直付型
電圧(V)100~242
構造耐水型・耐塵型、重耐塩害仕様
保護等級IP65
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青白
耐風速(m/s)60仕様
取付面位置壁面・床面・天井面取付可能
電球の種類LED
LED交換不可
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池
色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
電源AC100V 40W
本体質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)5(防水、PSE認証済)
機能自動スリープ機能
使用電池CR2032
材質(外枠)アルミダイカスト
LEDフルカラーLED20個搭載
動作電圧リモコン:DC3V
周波数(MHz)リモコン:433.92
電波到達距離(m)リモコン:3
動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55
動作湿度(%)本体:85以下
電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)
色相4096段階/RGB各色
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)3.1
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
種類フラッドタイプ・取付自在タイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)152×188×43.5
質量(g)550
消費電力(W)22
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)2400(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)204×251×43.5
質量(g)830
消費電力(W)45
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5600(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。
ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
幅(mm)117
質量(kg)1.3
取付壁直付型・据置取付
高さ(mm)172
奥行(mm)82
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)8.6
構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級IP66
色温度(K)(フル点灯時)6000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)2.8
取付壁直付型
種類フラッドタイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)3
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
種類フラッドタイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。
軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。
シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所屋外・屋内用
材質(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス
適合ケーブル(Φmm)10~14
色(本体)グレイ(マンセルN6)
可動範囲上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180°
口金E39
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。ノイズ対策済みです。防雨型3芯アース付きプラグ採用。
用途現場などの作業灯具に最適です。
仕様使用LED:SMD、広角タイプ(°):140
質量(kg)1.44
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
芯数3芯
色温度(K)約6000
使用環境温度(℃)-20~40
電源コード防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ1.5m
電源タイプ電源コード
明るさ(Lm)5500
防水性IP65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×47×178
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式T10
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.3
色白
消費電力(W)100V/148、200V/148
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×311
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED150W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)25300
電球の種類LED
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.2
色白
消費電力(W)100V/195、200V/192
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED200W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)33100
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)17400
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)51500
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)50600
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズスポット
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)49400
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ビーム角は80°(中角形)
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.2
取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100~240
全光束(Lm)11500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
設置場所屋内屋外
光色昼白色
ビーム角度(°)1/2ビーム角:80
演色指数(Ra)70
1個
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.2
取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100~240
全光束(Lm)11500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
設置場所屋内屋外
光色昼白色
ビーム角度(°)1/2ビーム角:110
演色指数(Ra)70
1個
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
適合車種:ステラ 。天井をブルーにライトアップ。照明色:ブルー。左右セット。専用スイッチ付
適合車種STELLA
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット
幅(mm)221
高さ(mm)260
奥行(mm)91
電源(V)(50/60Hz)100/200
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)1.5
保護等級IP65
色温度(K)5000K
明るさ(Lm)8020
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:141
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6(LED1個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:121
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:181
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15(LED3個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)22
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯80Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
関連キーワード
1
2
3
次へ