102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE)、アルミ 形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃)0~60
1箱(7本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギステンCL立バンド
エコ商品
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
81 税込89
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


付属品:ストラップ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付き。
質量(g)178(電池含まず) 電源DC3V 単3電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300A(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×32×78 スピーカー25Ω 0.5W 受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)、87~108MHz(MW 10k step) MW(AM):522~1620kHz(9kstep)、520~1710kHz(10k step) SW:2300~26100kHz LW:153~279kHz AIR:118~137MHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 電池使用時間(時間)【持続(JEITA)】(スピーカー使用時)(イヤホン使用時) MW(AM):約70、MW(AM):約100、FM:約60、FM:約100、SW:約50、SW:約90、LW:約70、LW:約100、AIR:約50、AIR:約80
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S 付属品さわやかバンド×2枚 質量(g)455 タイプ内装J型
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 種類アメリカン 材質PC 適合頭囲(cm)47~57 仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S 付属品さわやかバンド×2枚 質量(g)545 タイプ内装J型 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。 両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。 シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。 サングラス代わりのグレーシールド面付き。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 種類アメリカン 材質PC 仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド 質量(g)535 タイプ内装J型 可視光線遮断率(%)約60 紫外線カット0.999 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。 両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。 シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 質量(g)470 タイプ内装J型
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質ABS 仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)390 内装J型 名入れ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)390 内装J型 名入れ
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)435 内装J型 名入れ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。前ひさしタイプの軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)385 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×216×155 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)283×220×152 質量(g)445 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨天時に不快な雨垂れを防ぐ、溝付き構造を採用した帽体のラインアップが豊富。側面からの圧力にも強い構造です。 頭にフィットする深い被り心地と、デザインが人気。前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなひさし。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 種類アメリカン 材質PC 仕様エアライトII、溝付き、EPA付ヘッドバンド 質量(g)425 タイプ内装J型 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。 種類アメリカン 通気孔なし 頭囲(cm)53~63 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 セット内容内装、あご紐付 名入れ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質(帽体)ABS、(ひさし)PC 仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)465 内装J型 名入れ 使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。 しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。 ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。 また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。 脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護 仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド 質量(g)370 タイプ内装E型
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。 セット内容内装、あご紐付 名入れ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 材質ABS 仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)385 内装J型 名入れ 使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付 アズワン品番65-9343-36
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)263×225×155 質量(g)420 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用 種類MP型 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53~62 寸法(mm)264×223×150 質量(g)365 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 MPタイプのシールド面付き、FRP製。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質PC 仕様フェイスシールド、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)455 内装J型 名入れ 使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)