仕様ヘッドライトの重心バランスを保ち、ライト位置を調整する為のステー
色クロームメッキ
適合車種5.5ハイパワースリット専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
保温材厚(mm)10
保温材厚(mm)10
材質30倍発泡ポリエチレン
保温材厚(mm)6
長さ(mm)150
内径(Φmm)27±2
外径(Φmm)57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
種類エルボ
保温材厚(mm)6
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)10
タイプワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)2
使用温度(℃)断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)2.0以下
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。
シート厚さ(mm)0.5
保温材厚(mm)20
材質高密度ポリエチレン(PE)
色アイボリー
難燃性HB相当
仕様防炎性2級適合
形状エルボ
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
カットしたRGBテープLEDを連結
ピン数(ピン)4
入数2
適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE
寸法(mm)(幅)98×238
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥2,541
税込¥2,795
4日以内出荷
材質PP
形状角
色ライトグレー
質量(g)2010
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×412×622
フタの種類かぶせ型
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1個
¥1,376
税込¥1,514
4日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
・透水・保水磁器タイルを使用しているため、雨のあと。もタイル表面に水溜まりができず、滑りにくく安全です。・打ち水の効果の持続時間が長くなります。
用途バルコニーを快適かつ安全に過ごすことのできる人と環境にやさしいタイルです。
寸法(mm)22(高さ)×307(縦)×307(横)
材質PP
種別SK805974GLL
色ライトグレー
質量(g)42
外寸(mm)95×50×58
嵌合商品フェンス S-1
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
色クロームメッキ
仕様H4バルブ12V60/55W、ライトジョイント、取付ステー、H4カプラ付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ