31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。 優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。 一般作業現場。 レッド 仕様LED使用 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 長さ(mm)540 幅(mm)30 質量(g)143 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本緑十字社LED合図灯
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
用途夜間工事現場など 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1761 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。 レッド 幅×長さ(mm)32×545 仕様LED使用 質量(g)146 電源単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm)点灯部/330グリップ/180 全長(mm)510 材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm)30 質量(g)115 使用乾電池単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷


軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)515 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン 直径(Φmm)40 質量(g)約66
1個
699 税込769
当日出荷

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白 使用乾電池単3電池×3本 機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯 電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12 LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球健康クラブUVライトセーバー
99.9%を高速除菌します。 UVライトをかざすだけの簡単除菌。 紫外線をかざすことにより、強力な除菌を実現します。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

寸法(mm)(約)外径40×長さ265 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 質量(g)約150 電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ 材質PVC 長さ(mm)520 寸法(mm)45×45×520 使用電池単1電池2本(別売)
1個
646 税込711
欠品中

ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。 全長(mm)550 電源単2乾電池2個使用(別売) LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7) ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

誘導灯ミエルンデス ミズケイ 動画あり
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ) 幅(mm)83 使用乾電池単2形乾電池×2個(別売) 切替方式点灯/点滅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ誘導棒 誘灯生 ミズケイ 動画あり
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス 直径(Φmm)38 点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
1本
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)14.4Vリチウムイオン電池
適合(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410(充電式ドライバドリル)BDM-1410(充電式フラッシュライト)BFL-140(充電式インパクトレンチ)BIW-1465(充電式小型レシプロソー)BRJ-120 トラスコ品番379-8399 タイプスライドタイプ バッテリーリチウムイオン
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。 モーター電圧(V)10.8 ストローク幅(mm)16 ストローク数(min-1[回/分])2000 セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー 質量(kg)約1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


バランス性と操作性に優れたボディ 作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現 3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応 上向き作業に便利な集じんアダプタ付き 無段変速機構 LEDライト付 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ アズワン品番65-2235-24
1台
37,200 税込40,920
翌日出荷

適合ドライバドリル(6336D)/レシプロソー(JR140D)フラッシュライト(ML140)/震動ドライバドリル(8433D)ブロワ(UB140D) 型番1435 バッテリーニッケル水素
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リチウム電池専用充電器
トラスコ品番310-1070 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)27 バッテリー容量(mAh)1500・2500・3000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷