21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのLightningケーブルを延長ケーブルです。 iPhoneやiPadとの転送と充電確認済み延長ケーブルです。(MFI非認証製品)
質量(g)16 ケーブル長(m)1 動作確認済機器動作確認済みiPhone : 12 / 12Pro /12mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6s動作確認済みiPad : iPad(2020) / (2019) / (2018) / (2017)、iPad mini(2019)Apple純正Lightningイヤホン動作確認済み(2021年4月時点)iOS14.5、iPadOS14.5での動作確認済み(2021年4月時点)iPhone / iPadの転送&充電動作を確認済みの延長ケーブル(1m)です。本製品を介して、下記検証製品の組み合わせで動作検証を行っています。下記検証は「パソコンとのデータ転送」、「充電」、「音声(イヤホン)」の動作を確認しています。動作確認済み機種(iOS14.5/iPadOS14.5適用。メーカー調べ。2021年4月時点)iPhone : 12 / 12 Pro / 12 mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6siPad : (2020) / (2019) / (2018) / (2017)iPad mini : (2019)Apple USB-C - Lightningケーブル : iPhone 12 付属品Apple Lightning - USBケーブル : iPhone SE(2020) / 11付属品earpods with lightning connector : iPhone SE(2020) / 11 付属品Apple 20W USB-C電源アダプタ : (2021年購入モデル)Apple 5W USB電源アダプタ : iPhone7付属品 適合用途転送、充電 ケーブルタイプライトニング(MFI非認証製品)
1個
979 税込1,077
当日出荷

ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) グレー ケーブル種類高耐久ストレート 取得規格MFi認証 仕様高耐久ケーブル 出力電流(A)最大2.4 対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途充電・データ転送用
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningケーブルを延長するケーブル。データ通信やオーディオ出力にも対応。両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。Lightningポートを持つApple機器各種に対応
コネクタ形状Lightning(オス) - Lightning(メス) ホワイト 変換タイプメス - オス コネクタ1Lightning コネクタ2Lightning
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスL型Lightning延長ケーブル
お手持ちのLightningケーブルを延長する為のケーブルです。 L型なのでiPhone等を横向きで使用する際も邪魔になりません。 充電/転送、及びオーディオ出力に対応しまう。 両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。
ホワイト コネクタLightning(L字 オス) - Lightning(メス) ケーブル長(cm)約100 適合用途充電/転送
1個
999 税込1,099
当日出荷

ライトニングケーブル 1m モノタロウ 動画あり
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) 長さ(m)1 ホワイト ケーブル種類ストレート 取得規格MFi認証 出力電流(A)最大2.4 対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 適合用途充電・データ転送用
1本
799 税込879
当日出荷

Apple準拠製品。構造特許取得済みの充電専用ケーブルです。耐久試験実施済みの強化フラットケーブル採用で見た目もスッキリ。USB-Aを搭載した充電機器と併せてご利用ください。※充電専用ケーブルの為、データ転送はできません。
用途iPhone/iPadの充電 出力2.1A プラグ構造特許取得済みLightning充電専用コネクタ - USB-A 保証期間1年 ケーブル長(cm)90 ケーブルタイプフラット
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力2.4A 対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状Lightning メス形状microUSB 変換タイプmicroUSB→ライトニング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。 ホワイト コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) /USB Aコネクタ(オス) 対応機種iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation) 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類メッシュ パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ通信
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 ホワイト 長さ(m)- コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス) 対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air アズワン品番64-4041-10 インターフェイスLightning 適合用途充電・データ転送
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状(1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス) 対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電・データ転送
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

ポートから離れた場所でも使いやすいシンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブル。Appleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能。データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能。長いケーブルのため少し離れた場所でも充電が可能。スタンダートなデザイン設計
ホワイト 適合規格Lightning 本体質量(g)約56 適合電流(A)~2.4 適合機器iPhone/iPad/その他 コード長さ(cm)約200 コネクタUSB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ 転送速度(Mbps)最大480 適合用途データ通信/充電 USB規格USB2.0規格準拠
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂 電源USB電源:5V/1A 本体質量(g)60 最大解像度Full HD 1080p 動作環境0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI(Type-A) ホワイト 質量(g)29 規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.09 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm)約5.5 アズワン品番64-0898-48 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプオス - メス コネクタ1Mini DisplayPort コネクタ2HDMI(Type-A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 付属品No.11ソケット付 形状自在車 取付方式木製用差込ステーム 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38 軸径T(mm)8 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB Aコネクタ(オス) 対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1st generation)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air インターフェイスLightning ケーブル種類スタンダード 適合用途充電・データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 付属品No.11ソケット付 形状自在車 型式420B自在車 ストッパーなし 軸長L(mm)38 軸径T(mm)8 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 コネクタ形状Lightning(オス) 、USB‐A(オス) 対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini /iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s /iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air /iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation) /iPod touch(7th generation)、iPod touch(6th generation) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電 データ転送
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Lightning メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージPET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)