「ライトバー間接照明」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d 定格寿命(時間)12000 ランプの種類シームレスラインランプT6 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力電圧(V)AC100 タイプ屋内仕様 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E) 材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 色温度(K)2700 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21 色温度(K)3000 入力電源12V 0.5A 演色指数(Ra)80
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様散光、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 長さ(mm)1500 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置直付・壁付・床置取付
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)