手元を明るく照らします。
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2
トラスコ品番855-2653
材質レンズ:ガラス
幅(mm)160
質量(g)920
奥行(mm)160
電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)約250
光源LED×24個
レンズサイズ(mm)Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)90
質量(g)930
種類スタンドルーペ
電源AC100V 12W
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)130
質量(g)560
タイプLEDライト
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)380×150×170
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)
セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル
出力DC5.0V/1.0A
本体寸法(mm)208×184×585(全長)
倍率(倍)3
入力AC100V-240V
材質(レンズ)アクリル樹脂製
有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12
材質(台座)ABS樹脂製
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用
質量(g)約355
倍率約1.8倍(小玉は約5倍)
本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)
レンズ径(Φmm)直径約138
バッテリー単3電池2本使用(別売)
ライト種類発光ダイオード(LED)
アズワン品番68-4576-50
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
色アイボリー
高さ(mm)585
縦(mm)208
横(mm)184
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)130
トラスコ品番365-0120
幅(mm)270
質量(kg)2.74
種類スタンドルーペ
奥行(mm)360
電源単2乾電池×4本(別売)
アーム長さ(mm)480
光源LED×20個
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED付拡大鏡 クランプ式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)95
トラスコ品番408-4594
材質レンズ:アクリルガラス
質量(g)593
消費電力(W)11
電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)65
アーム長さ(mm)310
光源LED×12個
照明小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
付属品取扱説明書
寸法(mm)約93×67×37
材質(本体)ABS樹脂、アクリル
質量(g)110
電源単4形乾電池×3本(別売)
光源COB×1灯、白色LED×4灯
連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)
点灯方式3モード
明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4
レンズ径(Φmm)約87
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)約220×97×20
本体質量(g)約156
材質(レンズ)アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
72個LEDライト付きルーペ。立っても座っても使えるスタンドタイプ
仕様●サイズ:直径300×高さ510~1980(mm)●重量:約5300g●付属品:ルーペ付スプリングアーム、ポール(穴あき)1本、ジョイント付ポール2本、トレイ、キャスター付土台、クリーナークロス、取扱説明書●電源:USB(5V 2A)●消費電力:9W●ライト数:72個●明るさ:800~1200lm●調光:明るさ:10段階 色:3種類(昼白色・昼光色・電球色)●LED寿命:25000時間以上●ルーペサイズ:直径11cm●ルーペ倍率:5倍●トレイ耐荷重:約500g●ケーブル長:約220cm●材質:鉄、プラスチック、ガラス
アズワン品番65-6880-81
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
レンズ径が130mmと大きいスタンドルーペです。フレキシブルアーム採用で角度が自由に調整でき、LEDライト搭載で明るく照らしながら生物観察や細かい作業ができます。
寸法(mm)約380×150×170
質量(g)約460
電源LR1130ボタン型電池4個(別売)
倍率約2×
直径(mm)130
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)
電源充電池(Li-Poバッテリー)
倍率約2.5倍
レンズ径(Φmm)79×46mm
連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8
充電時間約2時間
充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池CR2016×2個(付属)
本体寸法(mm)最大:170×140
ベース寸法(mm)60×90×6
関連キーワード
1
2
次へ