46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ 材質樹脂製・自己消火性樹脂製 長さ(m)4 種類ダクト 寸法t(mm)1.5
1セット(4本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリーブ
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200 アイボリー
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)59 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)142 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)155 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)167 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)96 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)112 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,198 税込7,918
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 LED内蔵、拡散タイプ 光束(Lm)器具:1680 リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色昼白色 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)59 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)80 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,598 税込5,058
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.8 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)80 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)167 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)112 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様電源ユニット別売 適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)82 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRUISE(クルーズ)T型スタンド
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。 消費電力(W)43/32.5 全光束(Lm)6900/5200 色温度(K)5000/6000 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
9,598 税込10,558
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
1セットほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ 適合(センターピン)PCHPCP3 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)