7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。 4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 020
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 103 045
1着
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

レジカゴバッグの無地タイプ。シンプルデザインの、レジカゴバッグ(R)。買った物の袋詰め不要、精算を済ませたらすぐに持ち運べるので、毎日のお買い物が楽になります。レジカゴにワンタッチでセット可能です。30Lの大容量サイズなので、たくさん買い物をしてもしっかり収納。撥水加工なので、雨の日も安心してお使いいただけます。中の物が見えにくく、こぼれ落ちを防止するメッシュ巾着タイプです。ショッピングバッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時などに重宝します。エコマーク認定品(ロングライフデザイン)なので、焼却時にダイオキシンは発生せず環境に優しい商品です。『レジカゴバッグ』は優美社産業株式会社の登録商標です。
材質ポリエステル エコマーク認定認定 機能撥水 縦(cm)25 横(cm)37 マチ(cm)23 エコマーク認定番号7101011
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102Y49JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む) インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi 寿命100万ページ ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ) プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時) 用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚 排紙容量フェイスダウン:500枚 印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) グリーン購入法適合 プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS 適合トナーTK-7311 商品タイププリンター エコマーク認定番号19 155 071
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

象印マホービンステンレスマグ TUFF
エコ商品
プライベートやビジネスシーン、アウトドアやスポーツにも。ライフスタイルに合わせて選べるサイズと、使いやすさが嬉しい大容量のワンタッチマグ。たっぷり欲しい日に嬉しい大容量サイズ。お手入れカンタン。すべての「パッキン」が一体化している「シームレスせん」。分解しなくても洗える業界初「シームレスせん」。パッキンのつけ忘れによる水漏れやなくす心配もありません。本体は丸洗いOK!。さらに、「ラクリアコート+(プラス)」でボトルの内側もさっとラクに洗える 。飲み頃の温度を長時間キープ。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。スポーツドリンクOK。「ラクリアコート+(プラス)」はサビに強いから、スポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロックします。ふたを開けたときに水滴が飛び散らない。「飛び散り抑制機構」がふたが開ききる前にふたの内側の水滴を落とすので、デスク周りの書類が濡れにくく安心です。
用途たっぷり飲みたい人に。ジムやスポーツシーンの水分補給に 容量(L)0.95 エコマーク認定認定 本体質量(kg)0.33 外形寸法(cm)約8×8×29 保温効力(℃)(6時間)78以上 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)4.5 エコマーク認定番号10 146 002
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段ボールから剥がさずにまとめて捨てられる! 。CO2排出量の削減に寄与。エコマークを取得。商品全体の約46%に再生原料を採用。切れやすさやフィルム同士の貼り付きやすさを維持するために、バージン原料で挟んだ3層構造。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途ダンボールの梱包に。シュリンク 荷崩れ防止 梱包 梱包資材 梱包フィルム ECO エコ 配送 山善 YAMAZEN ミライFRIEND ミライフレンド 未来フレンド 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)500 厚さ(mm)0.015 長さ(m)300
1セット(6本)ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)