295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)12.3 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)568 質量(kg)0.2 モジュール11.6(0.48A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)800 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 色温度(K)2700 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)18.2 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)847 質量(kg)0.2 モジュール17.4(0.72A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 消し 幅(mm)26 高さ(mm)8 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)30.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1406 質量(kg)0.4 モジュール29.0(1.2A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)23.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1127 質量(kg)0.3 モジュール23.2(0.96A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属 材質本体:アルミ型材 シルバー塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)45 本体:シルバー 高さ(mm)50 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)15.5 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 容量(VA)18 光束(Lm)1990 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置壁・地中差込兼用 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1300タイプ(L1238mm) 消費電力(W)22.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付 高さ(mm)18 種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線) 電圧(V)100 ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプグレアレス配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E) 材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
9,490 税込10,439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ラインコンセント接続用 セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 コード長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.1 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 タイプL900 種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線) 電圧(V)100 消費電力(W)18.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

CCS(シーシーエス)ライン照明
エコ商品
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書 質量(g)860 max. 消費電力(W)61 max. 適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt) 相関色温度(K)6000 typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 光源LED 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 極性・信号1: (+)、2: (-) 入力コネクタELP-02V
1台
198,800 税込218,680
12日以内出荷

星和電機(SEIWA)LED盤内用ライン照明
定格電圧(V)AC100 周波数50/60Hz 色温度(K)6500
1本
6,798 税込7,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 質量(kg)0.2 L280タイプ(L 280mm) 消費電力(W)3.1 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配線方式送り配線:不可 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 連結単体・終端専用 LED交換不可
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 使用方法単体利用不可(連結使用専用) 質量(kg)0.1 L100タイプ(L104mm) 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L500タイプ(L494mm) 消費電力(W)11.6 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L300タイプ(L254mm) 消費電力(W)6.8 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 消費電力(W)28.3 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L900タイプ(L844mm) 消費電力(W)17.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1200タイプ(L1151mm) 消費電力(W)22.1 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L1000タイプ(L976mm) 消費電力(W)19.5 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




Kenko(ケンコートキナー)LEDライン型照明
ラインセンサ用照明に最適。
用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明として使用。
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
69,900 税込76,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)