「ライン用糸」の検索結果

489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトライン用糸
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)30 適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻 トラスコ品番813-4584 本体質量(g)30 糸の太さ(mm)1.0 寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
1個
499 税込549
当日出荷

八ツ打組紐ナイロン糸で粉が適度に付き、美しい線が引けるチョークライン専用糸
長さ(m)20 ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デカライン用の交換糸です。デカライン(品番2110)に対応しています。
用途デカライン用交換糸。 材質糸:ポリエステル 長さ(m)30 糸の太さ(mm)約3
1個
529 税込582
翌々日出荷

携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40 本体質量(g)145 製品質量(g)145
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。 糸の長さ(m)30 本体寸法(mm)220×130×75 トラスコ品番398-1801 材質ABS樹脂 質量(g)480 糸の太さ(mm)3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一糸不乱!ラインを乱さない。ノンラトル、素早くセットアップ。ラインの端をキャッチャーではさみ、リールに巻き込むだけ!ラインを引き出すときは、ストッパー本体の樹脂ノブを掴み引くだけ。
用途ベイトリールのライン巻き取り防止に最適! ラインが切れにくいワイヤー仕様 入数(個)3
1パック(3個×1パック)
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク 交換糸
ピッチライン用交換糸。
用途墨つぼ用交換糸 糸の長さ(m)9 糸の太さ(mm)0.7 本体質量(g)6 材質(糸)ナイロン
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3 ケース色イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PROMART(プロマート)メガライン替糸
用途メガライン用替糸 トラスコ品番758-6981 質量(g)225(包装含む) 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・土木用の水糸です。一般測量用の水糸です。
用途測量用水糸。 材質糸:エステル 長さ(m)約100
1個
269 税込296
翌々日出荷

77580 チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー シンワ測定 動画あり
線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。 タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。 糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。
糸の長さ(m)50 糸の太さ(mm)Φ3 材質糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄フェルト:ウール(天然繊維) サイズ440×140×95 材質(本体)ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂真ちゅう・ステンレス 質量(g)830 材質(タンク)エラストマー樹脂/ポリプロピレン樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう 材質(糸)ポリエステル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。
用途墨つぼ用のつぼ糸。 長さ(m)15 材質ナイロン
1個
889 税込978
当日出荷

粉チョークの付きがよい組紐加工なので、粉が適度に付ききれいな線が引けます。ほとんどのチョークラインに使えます。
仕様●糸サイズ:太さ:1.1mm長さ:20m●材質:ナイロン アズワン品番65-3885-66
1巻
290 税込319
翌日出荷

針の太さ:0.51~0.64mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。 糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。 底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。 下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。 上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

針の太さ:0.60~0.84mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。 糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。 底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。 さらに下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。 上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


77560 ハンディチョークライン シンワ測定 動画あり
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6946 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)165×88×58 質量(g)162
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

斎藤撚糸ベストライン 蛍光水糸
エコ商品
ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(135m)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
1本(300g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EA581AD-5に対応。1回の墨付けで3回打てる専用糸。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOV3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:25g●材質:糸/ナイロン アズワン品番65-9266-35
1個
875 税込963
翌日出荷

EA581AD-1、-4に対応。墨つぼ用交換糸。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOL●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:30g●材質:糸/ナイロン アズワン品番65-9266-34
1個
620 税込682
翌日出荷

取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
1セット(2本)
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョーク・ミニ巻用糸
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)30 糸の太さ0.8mm 適合ピーラインチョークミニ巻 トラスコ品番813-4585 外形寸法(mm)縦118×横75×奥8 本体質量(g)17
1個
499 税込549
当日出荷

入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。
接続口径Rc1/4メネジ アズワン品番62-0955-60
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。
仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。 接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共) 型番LD3-6 アズワン品番62-0955-61
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約560 糸の長さ(m)50 糸の太さ(mm)2.5 色(本体)黄色、黒 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)100 付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番813-4857 材質(本体)ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm)縦140×横83×奥63 本体質量(g)155 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用糸
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
用途PL-V3用替糸 糸の長さ(m)30 適合ピーラインチョークはや巻V3 トラスコ品番813-4856 外形寸法(mm)縦56×横67×奥15 本体質量(g)25 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1
1個
789 税込868
当日出荷

従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途チョークライン用の替糸 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6954 材質糸:ポリエステル 寸法(mm)96×76×14 質量(g)20
1個
529 税込582
当日出荷

粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途チョークライン用の替糸 糸の長さ(m)つぼ糸:20 材質糸:ナイロン 寸法(mm)96×76×10 質量(g)20
1個
499 税込549
翌々日出荷

粉付きが良い特殊繊維を使用。
用途チョークライン用の替糸 糸の長さ(m)20 材質糸:ナイロン 寸法(mm)96×76×6 質量(g)10
1個
499 税込549
当日出荷

09164 エンブレムハガシキット SOFT99 動画あり
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用 セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1セット
959 税込1,055
当日出荷

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g)185 本体寸法(mm)180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m)8
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

*リールバンド・スプールバンド・ロッドベルト・ストックラインの糸止めに最適。 *カラー別に使用する事により、分けた糸サイズが一目瞭然。 *優しい素材だから、コスレなどからラインを徹底防御。
セット内容ブルー・レッド2色入 ブルー・レッド 入数(個)2(ブルー・レッド各1)
1パック(2個×1パック)
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)