26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)45 厚さ(mm)15 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)10 安全率6 破断荷重(kN)600以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。 材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン 形状エンドレス 表面布:紺
1本
66,800 税込73,480
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別エンドレス形 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形(N形) ブルー
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100% ベルト幅(mm)87 使用荷重(t)(最大)10 最大使用荷重(t)10 ベルト幅×厚さ(mm)87×25
1本
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)65 厚さ(mm)25 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)20 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。 材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン 表面布:紺
1本
68,900 税込75,790
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等 寸法(mm)W40/H20 タグ:赤 使用荷重(t)10 表面布:橙 関連資料(0.36MB)
1本
58,980 税込64,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)50 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)20 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)16 安全率6倍 破断荷重(kN)960以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
30,980 税込34,078
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
仕様●最大使用荷重(t):1.0●(L=1m)の質量(kg):0.32●0.5m増の質量(kg):0.15
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):10●(L=2m)の質量(kg):5.2●0.5m増の質量(kg):1.3
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.32●0.5m増の質量(kg):0.15
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)125 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)50 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)63 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800 税込252,780
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 等級JIS B 8811 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

長さ(m)10 幅(mm)57 エスコ品番EA981DL-10 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)5
1個
84,600 税込93,060
翌日出荷

一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100% アイ部幅(mm)105 最大使用荷重(t)【両端アイ形】10 アイの長さ(mm)700 アイの厚さ(mm)35
1本
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス
エコ商品
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用 材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル 形状エンドレス形 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)