20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種 アイボリー トラスコ品番491-6026
1セット
899 税込989
当日出荷


適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

棚の上やドレッサーの周りなどの掃除が手軽にできます!
適合マキタ4070DW、4071DW、4072DW、4073DW、4093DW トラスコ品番491-6042
1個
699 税込769
当日出荷


1個
519 税込571
当日出荷

じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合マキタ充電式クリーナー全機種 トラスコ品番491-6051 アイボリー
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
299 税込329
当日出荷

1個
99,990 税込109,989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷


耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ブラシ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250 アズワン品番64-5045-71 ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷