釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー
主な用途打ち込み作業
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145
寸法l(mm)1015
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。
インサートを差し込むだけでOK!
持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500
使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番248-7799
質量(kg)1.9
寸法l(mm)300
寸法W(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。
釘が天井に残りません。
ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。
インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。
インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12
材質S55C(炭素鋼)
適応Φ10シャンクナイスマイティ用
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)160
トラスコ品番311-2161
質量(g)200
適合材コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番327-4446
長さ(mm)600
質量(g)980
タイプ10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ラチェット機構を採用しています。
先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。
トラスコ品番322-2845
全長(mm)690
質量(kg)3
奥行(mm)450
適合管管径/150mm以下、長さ/660以下
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途45度曲げで、台直しに最適。
関連キーワード