カテゴリ

  • バイク純正部品(253)
  • 制御機器(105)
  • 電気材料(54)
  • 自動車純正部品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(30)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 建築金物(11)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 清掃用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ラグス」の検索結果

708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラグズ ストロング SCOTTラグズ ストロングSCOTT(3件のレビュー)
439税込483
1個(50カット)
当日出荷
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス仕様ロールタイプ50カット材質パルプ・ポリプロピレンホワイト枚数50シートサイズ(mm)245×275危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウペーパーウエス 工業用ロールタイプモノタロウ(311件のレビュー)
299税込329
1巻(60カット)ほか
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物
プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTTプロショップタオル ヘビーデューティーSCOTT(114件のレビュー)
879税込967
1個(60カット)
当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取りシートサイズ(mm)279×264仕様ロールタイプ材質パルプ、ポリプロピレン不織布枚数60カット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ショップタオル オリジナル SCOTTショップタオル オリジナルSCOTT(23件のレビュー)
499税込549特価
1巻(55カット)ほか
当日出荷
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5ブルー危険物の類別非危険物
紙ウエス ロールタイプ モノタロウ紙ウエス ロールタイプモノタロウ(89件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(750カット)
当日出荷
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。仕様3枚重ね適合注文コード:29873165材質バージンパルプ厚さ(mm)0.3質量(kg)3.1全長(m)225枚数(シート)750外径(Φmm)310シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり)芯径(mm)75
タイベック(R)保護服2010Bジャンバー アゼアスタイベック(R)保護服2010Bジャンバーアゼアス(5件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地モノタロウ(1703件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プロショップタオル ライトデューティー SCOTTプロショップタオル ライトデューティーSCOTT(1件のレビュー)
589税込648
1個(55カット)
当日出荷
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル仕様ロールタイプ材質パルプ+ポリエチレン不織布枚数55シートサイズ(mm)245×280危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶モノタロウ(283件のレビュー)
209税込230特価
1パック(50枚)ほか
当日出荷
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 パルプと竹繊維を配合した商品です。 パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維茶色仕様4枚重ね厚さ(mm)一層あたり0.12タイプ4つ折り・4枚重ね加工エンボス1枚の寸法(mm)330×350
ペーパーウエス 工業用ボックスタイプ モノタロウペーパーウエス 工業用ボックスタイプモノタロウ(50件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(500カット)
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。シートサイズ(mm)235×210仕様ボックスタイプ、500カット材質パルプ危険物の類別非危険物
金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白モノタロウ(171件のレビュー)
339税込373
1パック(50枚)ほか
当日出荷
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
ホワイト仕様4枚重ね材質パルプ厚さ(mm)一層あたり 0.12タイプ4つ折り・4枚重ね1枚の寸法(mm)330×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーンブラック質量(g)約70(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(10kg)
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(41件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
ラグスクリュー ナニワボールトラグスクリューナニワボールト(10件のレビュー)
56税込62
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M12材質表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ紙ウエス 布感覚で使えるタイプモノタロウ(127件のレビュー)
549税込604
1パック(50枚)ほか
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.49質量(g)396(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工モノタロウ(870件のレビュー)
959税込1,055
1パック(20枚)
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スイングスイベルプラグ SK11スイングスイベルプラグSK11(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱モノタロウ(36件のレビュー)
629税込692
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPAスイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプELPA(10件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
769税込846
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
芝生風ふっくらラグ 萩原芝生風ふっくらラグ萩原
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
リアル芝生! まるで芝生の様なラグ。 部屋に居ながら、アウトドアな雰囲気を作ることが出来ます。 お家でアウトドア気分を味わったり、子どものスポーツコーナーや、お父さんのゴルフスイングスペースなどの屋内練習場にも。 楽しい使い方がいっぱいのラグです。 中材にはウレタン10mmを使用しており、ふっくらした仕上がりです。
仕様洗濯:不可材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏面:不織布(すべり止め付)厚さ(mm)12対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング ステレオ 軽量 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング ステレオ 軽量 ブラックエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームに集中できる軽量な両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。 手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品延長ケーブル(長さ約1.5m)ブラック質量(g)約133(ケーブル含まず)ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×75×172(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
金型カプラ SH型(ホース取付用) 日東工器金型カプラ SH型(ホース取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)VARTA(バルタ)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から5日以内出荷
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリーハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術完全メンテナンス・フリーブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能360°完全な液漏れ防止機能驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
用途自動車用バッテリー
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
金型カプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器金型カプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ PM型(めねじ取付用)日東工器
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
...