485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
RoHS
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式その他 端子間ピッチ(mm)9 端子金具ラグ端子 色(本体)B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB) 端子金具ハンダ付け用端子 適合規格RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類その他 極数(P)8 材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上 耐電圧(V/min)AC500
1個
551 税込606
当日出荷


1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツラグ板
RoHS
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V) 耐電圧(V/min)AC300 端子金具はんだ付け用端子
1セット(100個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツラグ板
RoHS
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 端子金具はんだ付け用端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類その他 極数(P)5 絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上 耐電圧(V/min)AC500
1個
560 税込616
当日出荷

耐電圧:AC300V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数2P
種類その他
1個
161 税込177
当日出荷

仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1袋(50個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)200/220 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ラグターミナル併用可能製品:Crydomねじ止め端子SSR、Crydom SSRCrydom SSRラグ端子. 用途に必要なワイヤサイズがソリッドステートリレー接続端子の対応ワイヤサイズを超える場合は常に、ラグ端子が必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1セット(4個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)10 温度範囲(℃)-30~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)1 温度範囲(℃)-30~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)5 温度範囲(℃)-30~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷


基板端子用アクセサリーです。
幅(mm)6.2 材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ 高さ(mm)3.5 質量(g)0.2
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7074-91
1個
559 税込615
当日出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7166-82
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7157-39
1個
409 税込450
欠品中

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-82
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-86
1個
559 税込615
当日出荷

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-24
1個
409 税込450
当日出荷

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)