布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)240
刃長(mm)105
エスコ品番EA540AH-1
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入硬度HRC60~61°
1個
¥8,620
税込¥9,482
当日出荷
薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245
種別240mm
質量(g)240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
硬質ステンレス鋼使用で滑らかに切れます。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(6A)
色黒
材質(グリップ)ABS樹脂
洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。
用途洋裁はさみ。
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工
色黒
材質(グリップ)ABS樹脂
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼
材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
刃材に硬い特殊鋼を使用。
全長(mm)240
1丁
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ステンレス製。マグネット。
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(キャップ)PP
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)116
材質(ハンドル)エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高級刃物鋼(白紙)使用。切れ味と耐久性に優れています。打刃物、鋼付
材質(刃)刃物鋼
サビにくくお手入れ簡単。ステンレス。
用途左きき用
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
刃厚(mm)3.8
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。
材質(刃)日立安来鋼白紙2号
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245
刃渡り(mm)105
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。
用途洋裁、布切作業に
材質全鋼
全長(mm)240
材質(刃)全鋼
刃渡り(mm)100
製造方法鍛造
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
左利き用調整可能なボルト付。
全長(mm)254
刃長(mm)129
材質(刃)鍛造鉄
1本
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
調整可能なボルト付
全長(mm)254
刃長(mm)129
材質(刃)鍛造鉄
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
全長(mm)240
刃渡り(mm)120
仕様左利き用
材質白紙2号付鋼
材質(刃)白紙2号付鋼
アズワン品番64-8284-39
1丁
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
最大40層カット張力調整用の六角レンチ付。
材質(刃)炭窒化チタン
布逃げ防止ギザ刃付で、布が逃げずに刃元から綺麗に切れる。
用途洋裁作業に。
全長(mm)240
質量(g)140
材質(刃)ステンレス刃物鋼420-J2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
全長(mm)240
刃長(mm)100
パッケージサイズ(mm)103×295×25
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2221-22
1丁
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
ステンレス製。フッ素樹脂加工。マグネット。
材質(刃)ステンレス(420TS)+フッ素樹脂加工
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(キャップ)PP
サビにくいステンレス製。重ねた生地や厚手生地もギザ刃でしっかり切れる。
材質(刃)ステンレス(420J2)
材質(グリップ)ABS樹脂
手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!。ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 洋裁鋏240mmブラックは、プロから一般家庭まで幅広く使用可能です。カーテンの布地や、洋服を作るための布地など、大きな布の裁断に適しています。
用途大きな布の裁断に。プロから一般家庭まで。
全長(mm)250
材質(刃)安来鋼青紙付鋼
刃渡り(mm)115
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
最高級刃物鋼(青紙一号)使用。切れ味抜群。打刃物、鋼付
用途厚手の生地の断裁に最適。
材質(刃)刃物鋼
全長(mm)240
刃長(mm)115
トラスコ品番770-0113
材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
質量(g)230
刃厚(mm)4.6
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
R刃形状で刃部先端までしっかりスムーズに切れます。
刃先は、テープや接着剤が付きにくいフッ素樹脂加工です。
最新の設備と技術で仕上げた家庭用標準タイプ。
材質刃部:高級刃物鋼(SK5)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(SK5)
関連キーワード
1
2
次へ