20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セット(20個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2)3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様材質 = 銅合金方法を修正 = クリップオン寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmTE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷


1パック(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売プレーンクランプ 使用ボルト
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。 2018年トラスコ掲載ページ1 1093 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) セット内容2ヶ1組
1組
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
(電線被覆)緑
1本
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084 セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
259 税込285
欠品中

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200 幅(mm)12 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.04
1個
319 税込351
当日出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。 確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。
用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)