プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)180
シノの有無あり
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)199
歯数144(72山×2)
質量(g)260
寸法D1(mm)33.4
寸法D2(mm)31.6
送り角度(°)2.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
二面幅(mm)12
ラチェット機構あり
全長(mm)170
トラスコ品番853-3477
質量(g)69
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
関連キーワード