カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • オイル機器(6)
    • LLC(クーラント)(1)
  • 整備工具・収納(3)
    • エンジン関連(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「ラジエター エア抜き」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
汎用タイプラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
クーラントチャージⅡ ダイゾーニチモリクーラントチャージⅡダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(300mL)
翌々日出荷
NR-16の後継商品です。 輸入車への対応が可能です。 ラジエター(LLC)に注入するだけで劣化したクーラントの性能を復活させます。 防錆性能の復活・消泡性能の復活・キャビテーションによるウォーターポンプの摩耗を防止します。 長寿命タイプ(スーパークーラント)にも使用可能。 エア抜き困難車には時間の省略化ができます。 廃クーラントが発生しませんので、環境への影響を配慮できます。
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)質量(g)130最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込みR(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)100適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)最低使用圧力(MPaG)0.1
クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ モノタロウクーラントファンネル エア抜き 汎用タイプモノタロウ(56件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物取扱説明書(5.6MB)
クーラントフィラーセット 日平機器クーラントフィラーセット日平機器(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
ラジエーターエアーブリーダー KOTOラジエーターエアーブリーダーKOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)0.31タンク容量(L)1ケース寸法(mm)240×95×95
ラジエーターブリーダー JTCラジエーターブリーダーJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スピルフリーファンネル Lisle(ライル)スピルフリーファンネルLisle(ライル)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウクーラントファンネル エア抜き 国産車対応モノタロウ(166件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225容量(mL)900セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら