アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶ
サイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質樹脂製
アズワン品番64-7815-72
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238
質量(g)135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用
材質ステンレス
全長(mm)150
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。
インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141
質量(g)105
適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に
サイズ(mm)140
トラスコ品番760-8322
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)145
質量(g)75
寸法A(mm)145
寸法D(mm)7
寸法E(mm)17
寸法B(mm)34
寸法C(mm)51
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
形状丸
材質炭素工具鋼
タイプ単目
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状丸
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鉄工
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプスクラブ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配合成分アロエエキス
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード