20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒 記録媒体SDA準拠SDカード(2GB) 音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ) トラスコ品番737-9421 時間第1・第2体操各4分
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ユニット清掃用CD
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備の清掃作業がスムーズに行えます。
仕様朝礼、ラジオ体操第1、清掃、作業終了
1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー・ライフ体操コッコちゃん
かわいいコッコちゃんと毎日元気にラジオ体操♪。コッコちゃんの手をポチッと押すだけ♪ラジオ体操とおしゃべりで健康習慣!。いつでもどこでも一緒に体操しよう!。右手・ラジオ体操モード:号令が入った「ラジオ体操第一」が流れます。左手・復唱モード:話しかけた言葉を自動的に復唱します。まるで会話してるみたい!。しっぽを押せば3段階の音量調整ができます。6ヶ月間保証書付き
材質本体生地・中材:ポリエステル100% 質量(g)(約)185 電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)19×21×26
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度) 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64 出力接点回路1又は回路2を設定時動作 外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。 回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷) 停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない 内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず) 質量(kg)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。
仕様300MHz 寸法(mm)238×365×548 出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W 電源アンプ :AC100V(50/60Hz) Bluetooth電源DC12V チャンネルタイプマイク:13チャンネル対応
1セット(1セット)
199,500 税込219,450
8日以内出荷

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニット
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906 質量(kg)0.9 品名プログラムチャイムユニット 使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目 2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W)実用:2+2 本体質量(g)約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m)約1.5 電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141 入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg)1.7 シルバー 消費電力(W)10、待機時1.4 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W)1+1 (総合2) 対応FM補完放送対応 受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7 取扱説明書(2.55MB) 再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 30W
用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に 仕様用途に合わせたシステムが構成できます。 トラスコ品番497-3097 セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2 材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板 幅(mm)420 質量(kg)8.2 高さ(mm)145 品名ユニット式卓上アンプ 奥行(mm)346
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー (SD/USB録再対応)
ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3) 質量(g)560 電源DC12V(組込機器本体より受電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158 音声圧縮形式MP3、WMA 対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)380 トラスコ品番787-9571 材質プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm)57 質量(kg)1.6 シルバー 種類掛け時計 電源単2形アルカリ乾電池×2本 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷