材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
目盛なし
目まわりの汚れ落としなどにしようする、単包滅菌済の眼科用洗浄綿です。
毛羽立ちをおさえ、汚れを落としやすくしています。
用途花粉や目ヤニ、目のまわりの汚れが気になる時に。
疲れ目に。点眼後に。
眼科処置時に、手術前後などに。
寸法(mm)75×38
基材医療脱脂綿
有効成分ベンザルコニウム塩化物液0.01%(6.5mL)
医薬品医療機器等法医薬部外品
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
成分医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液
寸法(cm)4×4(2ツ折)
1式(60包)
¥649
税込¥714
当日出荷
目・まぶたの清浄綿です。
滅菌済個包装。
医薬部外品。
成分一般医療機器医療脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液含有
寸法(mm)60×75(2ツ折)
松吉医科器械コード10-3015-00
医薬品医療機器等法医薬部外品
1式(16包)
¥289
税込¥318
当日出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
大きく拭きやすいサイズです
1包ずつ密封しており、衛生的で携帯にも便利です
高圧蒸気滅菌処理済
天然コットンを使用しています
用途赤ちゃんのお肌やお口に
授乳時に お母さんのオッパイに
赤ちゃんのおしりや局部に
仕様2折、ノンアルコール
成分医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液
寸法(cm)8×8
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(100包)
¥859
税込¥945
当日出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
地球とお肌にやさしいコットンを使用しています。携帯に便利で衛生的な個別密封包装です。高圧蒸気滅菌処理済。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(2枚×20包)
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード