カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる
2段階の芯先調整機能
削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
材質AS・ABS
寸法(mm)30×90×31
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット商品数40
セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本)
表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
削りカスが収容できるフタ付き。
色色指定不可
電源手動
材質本体:R-ABS、キャップ:PS
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)27
外寸法・奥行(mm)17
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
人気の「ラチェッタ」シリーズから「恐竜」のハンディ鉛筆削りが登場!全部で4種類!
ラチェット式削りで、左右交互にひねれば、削る度に毎回握り直さずカンタンに削れる!
ほおのつまみを動かして、芯先の削りあがりが「太」「細」の2段階で調整できる!
ゴミすて時、削りカスは口から吐くよ!
ハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ累計出荷数500万個突破!
カラーも表情もさまざまで、使って楽しい鉛筆削り!
電源手動
材質ABS
寸法(mm)44×60×32
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)18
先端形状プラス/マイナス
頭部幅(mm)17
商品構成セット品
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)150
適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)3.0
仕様標準替刃:PCRK-FS
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007
質量(g)265
寸法L(mm)210
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルカッター ラチェット式
モノタロウ
¥8,698
税込¥9,568
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)252
トラスコ品番243-5748
質量(g)610
切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
付属品替刃2枚
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)54.1
刃厚(mm)0.3
全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2
適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付
トラスコ品番540-0244
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)188×53×27(max)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280
質量(g)720
切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
仕様PCR-35専用替刃
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい
被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に
材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)610
寸法(高さH×幅W)(mm)252×103
アズワン品番65-2056-14
切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60
切断可能 外径(Φmm)32
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。
ラチェット差し付。
全長(mm)220
質量(g)220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×70×80
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897
全長(mm)210~220
質量(g)480
肉厚(mm)2.5
適合替刃33185
モデル118
切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。
ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。
銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35
材質(本体)スチール
質量(g)700
材質(グリップ)エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで
公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。
トラスコ品番384-6143
材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂
全長(mm)280
切断能力(mm)57
適合替刃MPL-PX55
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ