ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。
差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。
動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。
差込角(mm)9.5
セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34
質量(g)1500
アズワン品番64-6807-01
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。
セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)574
差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク768N・mの強力なラチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。保管と持ち運びに便利な実用的収納ケースと豊富な付属品(24個)。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ラチェットハンドル1/2インチ、ソケット19個(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、スパークソケット(16/21mm)、エクステンションバー(75/250mm)、ユニバーサルジョイントアダプター、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)574
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
最大トルク(N・m)768
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)740
差込角(mm)6.35(1/4インチ)
最大トルク(N・m)93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード