501件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数13 差込角(mm)12.7 セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm 材質クロームバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
4,998 税込5,498
当日出荷

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9560 セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 質量(g)1064 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

ショートビット&ラチェットレンチ セット モノタロウ 動画あり
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。 使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用) 質量(g/セット)220 ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30 差込角(mm)9.5 セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
3,298 税込3,628
当日出荷

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ 動画あり
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°)25 送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,490 税込3,839
当日出荷

狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容10・13・17mm ラチェット機構あり
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9748 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)811 表面処理三価クロムメッキ
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L 質量(g/セット)1158 トラスコ品番415-9659 質量(kg)1 ラチェット機構あり
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型 全長(mm)105 質量(g)120 サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19 質量(kg/セット)1.02 トラスコ品番323-5271 質量(kg)1.02 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
1セット(6本)
4,498 税込4,948
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状オフセット 寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番816-5450 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番816-5448 セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
7,998 税込8,798
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcs
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。 セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22 組数6本
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)めがねレンチセット
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)170、215 セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット 対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19 ヘッド幅(mm)27・30、37・45
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

RMFQ700 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番431-9753 セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布 材質構造用鋼 質量(kg)1.02
1セット(7本組)
18,980 税込20,878
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ラチェットスパナセット
エコ商品
トラスコ品番811-7761 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセット トラスコ品番807-0884 セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65 質量(kg)1.9 本数14本
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(8本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に 付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm 材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
1セット(6本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
65,900 税込72,490
翌日出荷

1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

1セット
89,980 税込98,978
59日以内出荷

これは使える!!少ない力で簡単安全に使用可能
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダ トラスコ品番412-5142 セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個) 種類セット品 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット(7点)
2,698 税込2,968
当日出荷

ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm 形状オフセット
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷