31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm)28.6 全長(mm)207 トラスコ品番488-9720 材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g)267 ラチェット機構あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR 仕上クロームメッキ
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)35 全長(mm)260 トラスコ品番115-4084 材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂 質量(g)450 先端厚さ(mm)9.7
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。 仕様ラチェット機構 最大開口(mm)36
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。 材質特殊合金鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。 材質特殊工具鋼
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MFTR68A ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 動画あり
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007 質量(g)265 寸法L(mm)210 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7236 セット内容020150、020151、020152、020153 材質特殊工具鋼 全長(mm)119~226 最大口開き(mm)10~19 セット数4本
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

最大口開き(mm)38 全長(mm)220 仕様黒金タイプ トラスコ品番859-3894
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷


モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス 材質/仕上特殊合金鋼
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260 質量(g)470 実用トルクJIS試験トルク以上 開口幅(mm)最大34
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

SPD-KZ05 革製モンキーラチェット差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のモンキーラチェット差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途モンキーラチェット差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×290
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 両口ラチェット・レンチ・モンキーなどの吊り下げに コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×85×138
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。 トラスコ品番821-9485 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30 全長(mm)234 差込角(mm)9.5 測定精度右±2%左±3% ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60 トルク調整範囲(N・m)4.2-85 最小目盛(N・m)0.1
1セット
52,980 税込58,278
翌日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
トラスコ品番372-9567 セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm 質量(kg)8.4
1セット(48点組)
35,980 税込39,578
当日出荷

SIGNET(シグネット)バイクツールセット
パイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。充実した内容で、ガレージの日頃メンテナンスから、ツーリングでの不意なトラブルに対応。1/4DRのソケットセットを中心にしたセットで人気のSIGNETレンチも付属。ツールロールは、表面は丈夫な幌布、内面はナイロン素材。ツールロールはMADE IN JAPAN。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10 収納時寸法(mm)W345XD140XH60 セット数21点 質量(g)2140 セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール セット商品数21点
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に トラスコ品番758-3753 全長(mm)982 出力(kW)0.75 全幅(mm)542 全高(mm)634 全揚程(m)10 深さ(mm)400 吐出量(L/min)0~17.5 吐出口G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm)512 ホッパー容量(L)32
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)