232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックガード A-SAFE 動画あり
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護 材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex イエロー 規格(食品接触)対応 全高(mm)600 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 難燃性UL 94 HB 毒性なし 導電性なし 適合温度(℃)-15~50 衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品ラックガードプロテクター
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。 寸法(mm)コの字部:75×75 質量(kg)約1.2 イエロー 高さ(mm)465 材質(本体)EVA+PE 寸法(幅W×長さL)(mm)ストラップ:37×710 材質(ストラップ)ポリプロピレン
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

A-SAFEラックガードの取付け工具です。
用途A-SAFEラックガードの取付 材質樹脂 ブラック 寸法(mm)W360×H68
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アメフレックラックガード
エコ商品
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 形状パイプ イエロー 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ タイプ水系塗料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途屋内外木部 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ
1缶(270mL)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど) 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 使用場所屋外用
1缶(4L)ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オーエッチ工業棚ガード 2PJ
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン) 引張破断強度(kg)90 ベルト幅(mm)25
1個
1,980 税込2,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプループベルトタイプ ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
1缶(270mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー 材質棒部分:鉄、柄部分:シリコン トラスコ品番114-5008 長さ(mm)450 質量(kg)1.2
1組
16,980 税込18,678
当日出荷

コラムガード A-SAFE 動画あり
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護 材質ポリエチレン イエロー 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015-1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和信化学工業ガードラックプロ
エコ商品
30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... ) 質量(kg)3.8 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1200mmまで用です。
ベルト幅(mm)25 間口(mm)1200(棚) 破断強度(kg)100 対応外周(cm)16~23(支柱) 材質ポリプロピレン、ポリアセタール アズワン品番62-4007-13
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口2100mmまで用です。
用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール ベルト幅(mm)25 間口(mm)棚:2100 破断強度(kg)100 寸法(cm)支柱外周:16~23
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1800mmまで用です。
ベルト幅(mm)25 間口(mm)1800(棚) 破断強度(kg)100 対応外周(cm)16~23(支柱) 材質ポリプロピレン、ポリアセタール アズワン品番62-4007-15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1500mmまで用です。
用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール ベルト幅(mm)25 間口(mm)棚:1500 破断強度(kg)100 寸法(cm)支柱外周:16~23
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

オーエッチ工業棚ガード
仕様開閉バックル:銅線バックル サイズ【支柱】ループベルト:LL ベルト幅(mm)25 開口寸法(mm)棚(内寸):1800
1本
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメフレックラックガード取付工具
エコ商品
てこの原理で簡単にラックガードを取付できます。
用途ラックガードの取付に。 材質棒部分:鉄、柄部分:シリコン 長さ(mm)350 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。
用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。 材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂 ベルト幅(mm)20 長さ(cm)取付支柱外周:最大20 破断強度(kg)90 間口(cm)取付棚:40~120
1個
659 税込725
当日出荷



清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(ガード)ステンレス製 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス製 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)棚荷ガード
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)。取付位置が自由に選べます。
材質ベルト:ナイロン/バックル:金属 幅(mm)25 ベルト長さ(m)2.5 ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ固定側(m)0.5
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策 イエロー 材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex 付属品アンカーボルト 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015~1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 難燃性UL 94 V-2 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

和信ペイントガードラックラテックス
エコ商品
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ効果
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

和信ペイントガードラックアクア
エコ商品
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

和信化学工業ガードラック 透明
ガードラック透明は木肌の風合いを損なわずに紫外線や汚れ、害虫から木材を保護する和信科学工業の水系WPステインです。UVカット成分の配合により単体でも艶消し透明仕上げが可能となりました。 木材に浸透艶消し仕上げの為、木肌を最大限に活かす事が出来ます。ガードラックアクアやラテックスに使用されているマイクロカプセルを内包する事で、防虫、防腐、防カビ効果の持続性と安全性に秀でています。 ガードラック+PLUSを混合する事で2液型木材保護塗料として高い耐久性を発揮します。
用途エクステリア木部全般における木肌の質感を活かしたクリヤー仕上げ クリヤー タイプ水性塗料 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 危険物の類別非危険物 特性ツヤ消、高耐候性、UVカット、木肌を活かす、防虫、防腐、防カビ 塗布量80-100g/m2 乾燥時間2~4時間
1缶(3.5kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和信ペイントガードラックラテックス
エコ商品
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ効果
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数3 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
用途物流倉庫。工場 仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付 適合機種50mm角支柱 材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム 幅(mm)30 全長(mm)1470 質量(g)460
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)800 高さ(mm)(ガード)35 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン キャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個) 荷姿組立式 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板ガード付棚板 最大積載量(kg/台)80 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種GP型・ND型で棚の側面が幅450mmのタイプ全機種 寸法H(mm)80
1個
839 税込923
7日以内出荷

軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。 シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。 ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護 材質ポリエチレン イエロー 付属品専用取付ネジ 全高(mm)1000 引火点(℃)341 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 表面抵抗率(Ω/sq)Insulator(1×10”) 適合温度(℃)-20~50 発火点(℃)330~410 衝撃エネルギー200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種 寸法H(mm)80
1個
749 税込824
7日以内出荷