商品豆知識
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
種別ラックギヤ
精度JIS N4級
熱処理焼きならし
表面硬度HS26~31
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
仕様両端面/加工済
歯形並歯
歯面仕上げ切削
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
種別ラック
材質MC901
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック
材質快削黄銅(C3604)
寸法A(mm)303
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(80HV以上)
材質ポリアセタール
種別ラック
圧力角(°)20°
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度95HRB以下
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q8
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q8
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質合金鋼
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q6
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質合金鋼
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q6
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
高さh(mm)10
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440
種別歯研ヘリカルラック
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス
形状R2
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
歯面硬度225~352HB
モジュール1
歯幅(mm)10
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RA
高さ(C)(mm)12
寸法E(mm)5
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)11
使用ねじM4
モジュール1
歯幅(mm)10
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RA
高さ(C)(mm)12
寸法E(mm)5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)11
使用ねじM4
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状R1
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304
種別ラック
形状R1
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック
材質一般鉄鋼材
材質SCM440
種別歯研ヘリカルラック
圧力角(°)(正面)20
ねじれ角21°30′
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度225~285HB
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸直角
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質SCM440
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C
形状RF
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ