29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。 ホワイト トラスコ品番321-5261 種別本体 質量(kg)2.93 区分新品 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)9.77 生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。 界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
用途ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
1個(30枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 ●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。 ●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。 ●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。
用途●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。 ●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。 ●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)8 材質オレフィン系極細繊維不織布 トラスコ品番321-5270 種別詰替え 質量(kg)2.4 生地の種類ウェットワイパー
1袋(300枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

LD-1501P NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー プラスチック製品用 旭化成アドバンス 動画あり
プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。 携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。
用途プラスチックやスチール製品の汚れ落としに 寸法(mm)基布:140×200 目付(g/m2)40 タイプパウチ
1個(50枚)
879 税込967
欠品中

特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ・カーボン・油煙・粘着剤の跡まで落とします。
仕様連続取出し 成分界面活性剤 寸法(mm)200×260
1箱(300枚×4個)
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 レンジやキッチン家電の清掃。
シートサイズ(mm)200×260 質量(kg)2.4(袋) トラスコ品番309-3689 質量(g/枚)8 生地の種類ウェットワイパー
1袋(300枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール100%を含浸し、ひどい汚れもスッキリ落とします。界面活性剤、油分、水を含まないので乾燥が早く拭き残りがありません。
仕様連続取出し 成分変性エタノール100% 寸法(mm)200×260
1箱(30枚×20個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 非常に丈夫な不織布を使用しています。
用途自動車のエンジン廻りのメンテナンス・整備。 ホワイト トラスコ品番321-5105 質量(kg)2.93 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)9.77 生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
9,798 税込10,778
当日出荷

工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。 簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に 成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)140×300
1個(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。
用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし 1枚の寸法(mm)180×300 成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料 材質綿100% 形状原液:白濁液体不織布:白色シート状
1パック(300枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。 白色 1枚の寸法(mm)170×300 材質ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
1ケース(160枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分アルコール シートサイズ(mm)180×300
1個(300枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。
用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。 ホワイト トラスコ品番374-8812 材質レーヨン系不織布 質量(g)200 シートサイズ(mm)140×200 主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
1パック(80枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

三興化学工業ジャンボクリーン80
エコ商品
除菌効果がアップした不織布タオル。 大型容器であらゆる現場に簡単に持ち運びができ、確実に拭くことができます。 エタノール80%タイプ。
成分エタノール、塩化ベンザルコニウム シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(300枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れには強く、手肌にはやさしい洗浄成分(オレンジオイル・アロエエキス配合)とソフトな風合いでキズ等が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。
1枚の寸法(mm)280×330
1個(300枚)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

ステルスマウントワイプホルダーラック
好きな幅に調節できるため、使い捨て手袋やワイプを収納することができます。車のバンの中、木材や壁・机に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途使い捨て手袋やワイプ収納として。
1セット(2個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。 静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質綿100%不織布 成分エタノール・精製水 トラスコ品番335-7473 質量(kg)1.4 シートサイズ(mm)160×300 質量(kg/枚)0.0.36 生地の種類綿100%
1袋(250枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 ホームテイスト 動画あり
ヴィンテージごみ箱上ラック、ワイドタイプ!ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP! スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。 使い勝手が良く大容量のガラス扉収納 キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単 ヴィンテージの風合いを生み出す、木目調の表面材とざらつきのあるブラックアイアンスチールの組み合わせ。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 材質MDF、パーチクルボード、スチール 質量(kg)39.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合軟鋼、ステンレス エスコ品番EA920WA-2 質量(kg)4 乾燥時間(分)約10 外観乳白色 乾燥塗膜透明 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

磁気ラックストリップ 磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。 フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701 アズワン品番68-4150-01
1巻(10m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

さわやかさ溢れるオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ! ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC 質量(kg)39.7 ホワイトオーク 表面処理フレーム:粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

レンジの上を収納空間に!ほとんどのレンジに対応するワイドタイプ!レンジの上を収納空間にできるレンジ上ラックほとんどのレンジに対応するワイドタイプです組立式
幅(mm)550~850 耐荷重(kg)10 寸法(cm)55~85×34.2×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ごみ箱上の空間をより快適にしたごみ箱上ラックワイドタイプ!さわやかなホワイトウォッシュの色目が空間の雰囲気を変えてくれる商品です!
用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)31 ホワイトウォッシュ 耐荷重(kg)天板:5、オープンスペース:25、可動棚大:2、可動棚小:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×45.5×181 組立時間90分 材質(脚部)スチール(粉体塗装)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

スリムなのに大容量に収納できるトイレラックです。トイレの備品をスッキリまとめて収納できます。トイレブラシを収納できるような縦長の収納や、トイレットペーパーが保管できる収納など便利な機能がついています。
用途収納 材質MDF(ラッカー塗装) タイプワイドタイプ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみ箱上の空間をより快適にしたヴィンテージごみ箱上ラックワイドタイプ!シャビーオーク・ウォールナットの2色展開で空間の雰囲気を変えてくれる商品です!
用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。 材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装) 質量(kg)31 寸法(cm)81.5×45.5×181 組立時間90分
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兄弟、姉妹、二人分のランドセルを収納できるランドセル収納ラック。4つの「お片付けスペース」で整理整頓!
用途子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。 材質プリント紙化粧パーティクルボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×41.5×107
1台(1台)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。. クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 oC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷