2,471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス 材質ステンレス(SUS304) 付属品木ねじ トラスコ品番384-8639 質量(g)90
1個
539 税込593
当日出荷


南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,193 税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)オートラッチ
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに 材質【本体】鋼板/焼付塗装
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ラッチ錠
エコ商品
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等 材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)60
1個
809 税込890
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用ラッチ錠
軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック 材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM) アイボリー タキゲンコード21643
1個
428 税込471
3日以内出荷

材質鉄(SPCC) 穴径(Φmm)3 寸法H(mm)6 寸法A(mm)30.5 寸法F(mm)13 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)27 寸法C(mm)14 仕上焼付塗装・ユニクロメッキ 寸法G(mm)3 アズワン品番64-7966-04
1個
280 税込308
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。 付属品木ねじ 材質スチール グリーン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ラッチ錠
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理3価クロメート、Cr
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

シブタニステンレスラッチ錠
エコ商品
オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。
用途車両、機械など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 製品質量(g)274 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ラッチ箱錠
セット内容本体×1、ネジ2本 シルバー
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠
ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械 材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) タキゲンコード21211
1個
876 税込964
4日以内出荷


ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途寝室個室用(スライドカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット60 対応戸厚(mm)28~35 セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能内締錠(1型) 取手握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード21676
1個
1,631 税込1,794
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)360 寸法W(mm)280 仕上扉:ヘアライン
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠 材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.7 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)280 寸法W(mm)360 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途寝室個室用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能内締錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容本体×1、取付ネジセット×1 寸法(mm)バックセット(BS):60 ケース色金属色
1個
1,698 税込1,868
欠品中

新日軽(LIXIL)ラッチ錠
セット内容ラッチ錠本体:1個、ラッチ錠レバー:1個 こはく 適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
1セット
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ハイスラッチ錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途寝室個室用(スライドカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能内締錠(1型) 対応戸厚(mm)28~35
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 厚さ(mm)本体/0.8 質量(kg)約2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280 仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12) 色(扉)ライトゴールド
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダーラッチ錠
エコ商品
・防塵シャッター付きです。
用途一般機器、機械 付属品鍵2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)ラッチ(ケース錠)
シルバー 適合シリーズ内装建材ミオリス
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

セット内容マグネットラッチ錠の一般ラッチタイプ、【梱包内容】ラッチ:1個、取付ねじ:2本、※追加加工必要 シルバー 対応商品内装建材ホームテリア
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠
ワンタッチで閉扉できます。 ラッチが鉄製の為、堅牢です。 米国製の頑丈な構造です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
3,684 税込4,052
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠
エコ商品
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下つまみラッチ錠
エコ商品
・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途一般機器、機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷