284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様プロラッチ専用受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)- 仕上バレル研磨 許容荷重(N[kgf])- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷


スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)0.9 種類フック 寸法L(mm)121 寸法H(mm)31 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)26 寸法D(mm)46 寸法E(mm)32 寸法B(mm)35 寸法G(mm)23 寸法K(mm)104 チェーン寸法(mm)10
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷


1セット
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に トラスコ品番215-5699 全長(mm)358 質量(kg)3
1個
29,980 税込32,978
当日出荷



1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189 質量(kg)9.1 最大使用荷重(t)8 適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



マーテックGBK グリップラッチフック
エコ商品
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーテックOBK グリップラッチフック
エコ商品
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。 トラスコ品番829-0772 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.6 寸法d(mm)38 寸法l(mm)148 寸法h(mm)281 寸法c(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)3 使用荷重(t)1.7 リング内径(Φmm)120x70 スリング幅(mm)25
1式
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)3 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)25
1式
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)3 使用荷重(t)6.8 リング内径(Φmm)175x95 スリング幅(mm)50
1式
96,980 税込106,678
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)3 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)50
1式
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)3 使用荷重(t)2.7 リング内径(Φmm)140x80 スリング幅(mm)35
1式
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)3 使用荷重(t)5.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)35
1式
79,980 税込87,978
4日以内出荷

基本使用荷重(t)4.5 タイプ2本吊り トラスコ品番114-8052 材質特殊合金鋼 質量(kg)14.1 有効長l(m)2.4 マスターリンク寸法a(mm)90 チェーン線径(mm)10
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)5 使用荷重(t)6.8 リング内径(Φmm)175x95 スリング幅(mm)50
1式
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)2 使用荷重(t)5.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)35
1式
75,980 税込83,578
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)4 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)25
1式
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)1 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)25
1式
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)5 使用荷重(t)3.4 リング内径(Φmm)160x90 スリング幅(mm)25
1式
74,980 税込82,478
4日以内出荷