189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質受け:スチール、カバー:スチール 仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
1個
219 税込241
当日出荷

WAKI(和気産業)ストライク タイプ3
川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)64×35.5×13.5 ビスピッチ(mm)48
1個
369 税込406
当日出荷

用途片開きドア用ノミ加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 調整範囲(mm)3
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)37 ビスピッチ(mm)54
1セット
829 税込912
当日出荷

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)25 ビスピッチ(mm)54
1セット
839 税込923
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)
用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
85 税込94
当日出荷

1個
85 税込94
当日出荷

新日軽(LIXIL)ラッチ受け
シルバー 適合シリーズ0301仕様SNC、TH_エスパシオ02改、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス
1個
329 税込362
7日以内出荷

1セット
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)ラッチ受け(BFタイプ)
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni 適合レールブルム社製[タンデムボックスプラス(Fプラス)]
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
1,198 税込1,318
11日以内出荷

LILIEL(リリエル)ラッチ受け(SHタイプ)
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni 適合レールヘティヒ社製[イノテック]
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しの側板外側に固定します。
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト 表面処理アイボリー、Ni
1個
49 税込54
当日出荷

引出しの側板のレールに取付けます。
材質PA66、SPC 表面処理グレー、Ni 適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
1個
169 税込186
6日以内出荷

材質PA66、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni 適合レールブルム社製[タンデムボックスプラス]
1個
119 税込131
6日以内出荷

シルバー 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

こはく 適合シリーズアルミサッシ、その他サッシ系、フォーメルト70
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)66×37.5×12 ビスピッチ(mm)50
1個
369 税込406
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,598 税込1,758
6日以内出荷

アトムリビンテック2方向調整ストライク
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
329 税込362
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。木用
仕様●プッシュ式●この製品は別売の専用受座です。本体は別途ご購入下さい。●原産国:日本●コード番号:225-6726 アズワン品番67-2308-96
1個
139 税込153
5日以内出荷

用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震による収納扉の飛び出しを防ぐ耐震用品です。 揺れを感知し、扉が開こうとする時に自動的に扉をロック。 食器類の飛び出しを防ぎ、破片によるケガを防ぎます。 ロックが作動しても、扉を閉めるだけで解除されます。
材質ABS、スチール アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード01976
1個
1,476 税込1,624
4日以内出荷

ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
429 税込472
当日出荷

用途見付10mmのエッジ材用ストライク 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
2,398 税込2,638
当日出荷

スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
1個
698 税込768
当日出荷

SYS(シブタニ)ストライク
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
979 税込1,077
当日出荷

外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング パネル厚(mm)36~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)870
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)