7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手巻き専用ホルダー 300mm~500mm幅に合わせて調整が可能 握りやすいグリップハンドルタイプ 滑り止め付ラバーグリップ 軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm 適合フィルム内径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

抵抗 = 5Ω。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 2515。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = WSC。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 2515。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = WSC。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約1200 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±20ppm/℃。シリーズ = WSC。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷