「ラティス 取り付け 金具」の検索結果
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。メッシュフェンスへの取付け金具です。
材質スチール
質量(kg)約0.9
色ハンマートーン
入数2個入り
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64
高さ(mm)12.5
材質スチール
色ハンマートーン
ラティス専用の固定金具。ラティスをブロック塀やベランダのコンクリート壁面に取り付ける際に使用してください。本体に付属のボルトで、ラティスの位置や高さの調整ができます。必ず、別売の壁面ベランダ用上部金具と合わせてお使いください。
用途調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約幅3.5~38cm2個入り。ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用ください。別売りの『TKL-04 ラティス用固定金具壁面ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。重量は総重量の値です。付属品:木ネジ4本
付属品木ネジ4本
材質スチール
幅(mm)75
質量(kg)約0.5
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.5
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7.5cm×奥行3.7cm×高さ40cm
高さ(cm)調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約3.5~38
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ベランダへの取付け金具です。
付属品木ネジ2本
材質スチール
幅(mm)55
質量(kg)約0.2
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.5cm×奥行7cm×高さ3.5cm
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスと支柱を固定することができます。
材質スチール
質量(kg)約0.1(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35×約70(1個あたり)
仕上粉体塗装
ラティスを木製柱に固定するときの使用してください。
付属品木ネジ(柱側用25mm)8本木ネジ(ラティス側用15mm)固定金具4個入
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)35用
質量(kg)0.16
色ハンマートーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4cm×奥行3.2cm×高さ6.7cm
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質スチール
幅(mm)116
色シルバー(ハンマートーン)
タイプ60角柱用
構造完成品
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約2.2(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約530(1個あたり)
仕上粉体塗装
1箱(6個)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ベランダや塀などのコンクリートフェンスに、固定したい時に。
材質スチール
質量(kg)約0.23(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(最小170~最大270)×約19×約105(1個あたり)
仕上粉体塗装
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途フェンスを、「コンクリートや木の上」に設置したい時に。
材質スチール
質量(kg)約0.6(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり)
仕上粉体塗装
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.7
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
四ツ目垣の取り付けに。
材質木ネジ:ステンレス、ボルト・ナット・ワッシャー:スチール
質量(kg)約0.1
質量(g)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)木ネジ:M5×62000m、ボルト:M5×90mm、ナット・ワッシャー:M5用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)木ネジ:M5×62mm、ボルト:M5×90mm、ナット・ワッシャー:M5用
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.73
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラティス専用の固定金具。柱への取り付けに使用してください。ラティスフレーム35mm幅に対応しています。
付属品木ネジ16本
材質スチール
幅(mm)70
質量(kg)約0.3
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.25
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7cm×奥行7cm×高さ3.8cm
1セット(4個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
EGラティス、EGトレリスをEGポールに取りつける金具。
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×6.8×2
質量(g)約23/1個あたりの値(ボルト含む)
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ブロック前の柱の設置に。
タイプブロック前固定用
材質スチール、アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×12×6
質量(kg)約0.25
高さ(mm)60
奥行(mm)120
間口(mm)23
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個
セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)
材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間5年保証
遮光率(%)約85~90
紫外線カット約85
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47
質量(g)20
材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)3/組
取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
クライミングフェンス(GSTR-RC03S/GSTR-RC03L)の取り付け用金具です。
木製の柱やラティス用柱をお使いください。
用途クライミングフェンス(GSTR-RC03S/GSTR-RC03L)専用金具
材質スチール
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約4×0.8×1.6
質量(g)約23
付属品木ネジ8本
色ブラウン
1セット(4個)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ブラウン
材質ポリカ
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
ラティスを自立させる焼杉スタンドです。取付簡単で、金具を使用することによりしっかりとラティスに固定することができます。
材質天然木、スチール
寸法(mm)約255×30×255
色焼杉
質量(g)450
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
取扱説明書(1.85MB)