81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状半ねり 危険物の類別非危険物 特性手荒れ防止
1個(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透潤滑・防錆剤。天然素材ラノリン(化粧品・医薬品にも多く使用)が主成分で安全性バツグン!!無香性でベトつかず、布物に付着してもシミになりにくい!!ゴム・プラスチックにも使用可能です。
用途固くしまったホイールのナットやキャップ、錆ついたネジなどの開閉に。 バッテリーの端子や電子パーツなど水分に弱い部品の保護に。 無色透明 タイプ無香性 主成分ラノリン(羊毛の油)・LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
689 税込758
当日出荷

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-85
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称Vaseline, white 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) アズワン品番89-0067-38 危険物の類別非危険物 特性眼刺激 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ペネトンA
エコ商品
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆 仕様屋内防錆:1年以上 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-10~130 耐熱性120℃ 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃)-10~130 成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ防錆潤滑 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-84
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ジェットルーブ
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。 仕様屋内防錆/18ヶ月以上 成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG タイプ低臭 使用温度範囲(℃)-10~150 耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧120時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

No.58 レザーコンディショナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
革のツヤを取り戻せ!。ラノリン(羊毛脂)配合で、革にやさしく全てのレザーに使用できます。すばやく浸透し、艶と質感を出します。マットな質感で滑りにくい仕上がりになります。革の劣化を防ぎます。
用途自動車の革シート 希釈倍率原液使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類
1本(946mL)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ロウの木材用ワックス。 森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。 3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。 ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。 天然ロウ成分100% 乾燥が早く作業性抜群 木の高級感をさらに高める抑えたツヤ 木の呼吸を妨げない通気性
用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等 成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油 使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。 使用の目安1m2あたり約20g 主な用途木床 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・仕上げの超艶 ・上質シリコーン+極上オイル「ラノリン」 ・極上オイル「ラノリン」でタイヤに優しい ・抜群のツヤと耐久被膜を持続 ・ジェットミストでホイールを汚さない
寸法(mm)232×66×66 容量(g)289 液性油性 危険物の類別非危険物
1個(480mL)
759 税込835
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

ホホバオイル配合クリーム状ワックスが汚れを取ってしっとりとしたツヤを出します。 革表面を保護し、汚れを付きにくくします。 クリーム状ワックスで、クロスにとってすりこむだけのかんたんお手入れです。 伸びがよく使用後はべたつきがありません。 起毛タイプのマイクロファイバー製クロス付きです。
成分シリコーンオイル、エタノール、界面活性剤、ホホバオイル、水 タイプクリームタイプ
1本(150g)
899 税込989
当日出荷

1735 Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番828-2674 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。ラノリン(羊毛油)配合により使用後の手のかさつきもなく、さっぱりとした香りで使用感もさわやかです。 Made in Germany
形状半ねり
1本(5L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 タイプスクラブ 仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤
1袋(2.5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途部品及び鉄板の防錆 ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用) 手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用) 潤滑・防錆が要求される全ての箇所 使用温度範囲(℃)-10~100 形態エアゾールタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム 主成分シーダーウッドオイル ラノリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6 対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
1個(100mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ化炭素樹脂、ビーワックス、ラノリンを加えたブレンドオイルを含む防水スプレーです。フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透して防水効果を与えると同時に、ビーワックスとラノリンが皮革にツヤとしなやかさを与え、美しい風合いを維持します。ツヤのあるスムースレザーやコードバンに最適です。
用途輝きとしなやかさの防水スプレー 適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物 主成分フッ化炭素樹脂 ビーワックス ラノリン 香料 適合材スムースレザー(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

革によくなじみ、潤いを与えるホホバオイルをベースに、化粧品グレードのラノリン、ミネラルオイルを配合したクリームです。
1個(100g)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

革靴用の高級ポリッシュです。ラノリンを配合しているので、革の風合いを保ったまま深みのある自然な光沢を与えます。
主成分ろう、油脂、有機溶剤 液性油性
1個(100mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。 シリーズファーストオレンジ 成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(L)3.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
5,198 税込5,718
当日出荷

皮革の柔軟性を保ち、ヒビ割れを防ぐ!。ミンクオイル・ラノリンオイル・スクワランオイルをバランスよく配合した皮革専用保護クリーム。撥水効果でシミになりにくい。
用途革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革・合成革製品の手入れ 材質黄色ワセリン、ラノリンオイル、ミンクオイル、スクワランオイル
1本(30mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

メディコムジャパンメディコム ウェットシート
診療器機やユニット、椅子、壁など設備表面の清拭・除菌用。厚手で薬液量が多く、広範囲をカバーできる。手肌に優しいアロエ・ラノリン配合。タイプ。イルガサンDP-300(トリクロサン) FREE。成分:フェノキシエタノール、クロルヘキシジン、ブロノポール
成分フェノキシエタノール、クロルヘキシジン、ブロノポール タイプクロス 寸法(cm)23×33 入数64枚/パック 商品タイプ本体
1パック(64枚)
599 税込659
当日出荷

アラ!介護シリーズ乾燥肌やデリケートな肌の保護に必要な成分をバランスよく配合しています。天然植物エキスとラノリン誘導体(羊毛油)配合。しっとりとしなやか髪に仕上げます。
材質液体石鹸 TKG品番9-2475-0602 TKG品番(2017)6-2255-1502
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アラ!介護シリーズ乾燥肌やデリケートな肌の保護に必要な成分をバランスよく配合しています。天然植物エキスとラノリン誘導体(羊毛油)配合。しっとりとしなやか髪に仕上げます。
材質液体石鹸 TKG品番9-2475-0601 TKG品番(2017)6-2255-1501
1個(18L)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

接着剤をはがすための天然オイル配合のスプレーです。誤ってついてしまった接着剤に直接吹き付けて、放置してから拭き取ります。 ※塗装面、特殊コーティング面など使用する場合は色落ちやシミになる可能性があります。 成分:天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
1本(100mL)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

パサつき、広がる髪に。毎日洗うたび、傷んだ髪も思いどおり。毛先までしっとりまとまる髪へ。キューティクルケア&髪内部まで浸透&補修。高純度ハニー&プロテイン※1配合※1ハチミツ、加水分解コラーゲン(保湿)。天然由来の美髪オイル18ーMEA OIL※2配合※2ラノリン脂肪酸(補修)。
容量(mL)450 アズワン品番69-0542-72
1ケース(9個)
8,218 税込9,040
取扱い終了

パサつき、広がる髪に。毎日洗うたび、傷んだ髪も思いどおり。毛先までしっとりまとまる髪へ。キューティクルケア&髪内部まで浸透&補修。高純度ハニー&プロテイン※1配合※1ハチミツ、加水分解コラーゲン(保湿)。天然由来の美髪オイル18ーMEA OIL※2配合※2ラノリン脂肪酸(補修)。
容量(mL)450 アズワン品番69-0542-75
1ケース(9個)
8,218 税込9,040
取扱い終了

マザーズVLRは、素早く容易にビニール・皮革・ゴムなどの車内インテリアに使用される多種多様な素材の表面をキレイにし、状態を整えて保護します。このpHバランスの取れた成分は、頑固な泥や汚れをキレイに除去します。牛脚油とラノリンを含んだオールインワンブレンドのVLR は、簡単な方法で乾燥やヒビ割れから守ります。
用途ビニール・皮革・ゴムの保護・メンテナンス 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-34 危険物の類別非危険物 使用可能材質車内インテリアやその他のビニール・皮革・ゴム)
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

マザーズレザーコンディショナーは、愛車のスムースレザーを保護します。コーヒーの染みや食べこぼしなどレザーの表面にシミや汚れを残す要因は様々。紫外線などの環境下でもレザーは次第に傷んできます。レザーコンディショナーは、年月とともに失われる天然オイルを補うために、ラノリンと牛脚油から作られています。それらは、革に有害な影響を与える要因に対して保護バリアを形成します。
用途皮革製品の保護・メンテナンス 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-36 危険物の類別非危険物 使用可能材質自動車の革シート・その他の革製品など(タン・スエードなどの無加工の表面の革には使用できません)
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

妊娠期・授乳中の乳頭亀裂保護クリーム。健康的で柔軟な肌に欠かせないうるおいを肌に与え保ちます。乾燥状態が緩和され、敏感なお肌を保護します。お肌の荒れやカサつきを防ぎ、うるおいを補い保護します。ラノフィールモイストクリームの成分であるラノリンとは、ヒツジの毛に付着する脂肪様の分泌物で皮膚を軟化させる作用を持つ天然物質を精製したものです。清潔な指先に米粒程度の量を取り出し、乳頭に塗布して塗広げてください。(そのまま拭わず授乳できます)
成分ラノリン99.9%、トコフェロール(天然ビタミンE) 寸法(mm)42×25×136 質量(g)22 内容量(g)10 アズワン品番8-9640-31
1本
998 税込1,098
翌々日出荷

妊娠期・授乳中の乳頭亀裂保護クリーム。健康的で柔軟な肌に欠かせないうるおいを肌に与え保ちます。乾燥状態が緩和され、敏感なお肌を保護します。お肌の荒れやカサつきを防ぎ、うるおいを補い保護します。ラノフィールモイストクリームの成分であるラノリンとは、ヒツジの毛に付着する脂肪様の分泌物で皮膚を軟化させる作用を持つ天然物質を精製したものです。清潔な指先に米粒程度の量を取り出し、乳頭に塗布して塗広げてください。(そのまま拭わず授乳できます)
成分ラノリン99.9%、トコフェロール(天然ビタミンE) 寸法(mm)50×25×136 質量(g)39 内容量(g)10×2本 アズワン品番8-9640-32
1箱(2本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

◆石油系溶剤を含まない手に優しいハンドクリーナー。 ◆オレンジの爽やかな香りで、人工香料は含まれていません。 ◆手についたグリス、油分、インク、接着剤などの汚れ落しに最適。 ◆d-リモネン(油の分解)と軽石(こすりとり)を配合し、手の汚れ落としに最適。 ◆軽石が入っていますが、非常に細かいため排水口は詰まらせません。 ◆アロエ、ラノリン、グリセリン、ホホバが含まれており、保湿効果があり手にやさしい。 ◆生分解性の界面活性剤を使用し、環境にやさしい。 ◆水なしで洗浄可能。 ◆薬機法により化粧品として分類された製品です。
危険物の類別非危険物
1本(443mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷