軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質PE・EVA
容量(L)14
質量(kg)0.7
高さ(mm)275
外径(Φmm)320
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量、丈夫で持ちやすく、かくはんしやすいです。容量目盛付きです。
トラスコ品番345-0885
材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色ナチュラル
高さ(mm)280
タイプ8
容量(L)8
外径(mm)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軟質樹脂を使用しているため、割れにくく、また軽量で扱い易いバケツです。
カラス口付で、液体が注ぎやすくなっています。
容量(L)14
外形寸法(mm)約Φ320×高275
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状丸形
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
注ぎやすい口元形状です。
持ちやすい底面です。
材質軟質ポリエチレン(PE)+EVA
形状丸形
商品タイプ本体
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)
形状丸形
高さ(mm)275
質量(g)670
外径(Φmm)320
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
軽量、丈夫で持ちやすく、かくはんしやすいです。容量目盛付きです。
材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
高さ(mm)275
タイプ14
容量(L)14
外径(mm)320
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ラバケットを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ350(内寸)×330(300)
高さ(mm)330
適合内径(Φmm)350
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)Φ350×300
高さ内寸(mm)300
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ350×300
特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので材料をあけるのに便利です。本体内側に目盛(リットル表示)付です。丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタルなどの材料練りに。
容量(L)14
トラスコ品番382-0840
材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色ブラウン
高さ(mm)280
質量(g)620
外径(Φmm)292
下部外径(Φmm)242
底面の厚さ(mm)2(平底)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。
用途農業・園芸・土木・掃除等に。
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
高さ(mm)295
質量(g)622
材質(グリップ)ポリエチレン
材質(取手)鉄(ユクロメッキ)
外径(mm)325
商品タイプ本体
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車
材質SUS304
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
タイプベタ目
種別SK206801
材質PP
内寸(mm)693×374×274
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)
ネスティング高さ(mm)130
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
ローラバケットM型用内容器
適合7inch用
材質PP
外寸法(縦×横×深さ)(mm)約247×273×132
内寸法(mm)約235×261×132(底部:215×235)
1箱(30枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
作業椅子、工具入れ、収穫かご、農薬配合容器等さまざまな用途に使えます。
材質本体:R-PP、取っ手:ロープ
質量(kg)約1.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)専用バケット取付具
ラバーバンパー採用
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
電圧(V)DC90
コード長さ(m)0.3
使用率(%)50ED
関連キーワード