35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付) 材質黄銅 仕上サテンクローム 取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
用途ラバトリーブース 材質アルミダイカスト+樹脂 取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~40
1個
3,498 税込3,848
欠品中

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上サテンクローム
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

表示器付です。
材質ステンレス サイズ69.5 仕上ヘアーライン
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング パネル厚(mm)36~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用) 材質亜鉛 ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム パネル厚(mm)12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上古代ブロンズ 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)77.6
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)62.55
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂。付属部品 六角レンチ
用途パネル、ラバトリーブース 長さ(mm)72 幅(mm)109.5 厚さ(mm)58
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途ラバトリーブース内の小物置き 材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム シルバー 寸法(cm)6.76×10.6×9.26 耐荷重(g)500
1個
3,798 税込4,178
欠品中

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)77.6
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

材質 本体:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。扉厚 38~40mm。表示なしタイプのスライドボルトでも非常解操作ができます。付属部品 非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)35 幅(mm)133 厚さ(mm)62.55
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付) 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm)30 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷