カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
    • ゴム素材(39)
  • 機構部品(432)
  • 塗装・養生・内装用品(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(249)
  • 自動車純正部品(4,363)
  • 塗料(26)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • バイク部品(822)
  • ガレージ機器・整備設備(27)
  • テープ(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,712)
  • トラック純正部品(1,521)
  • バイク純正部品(1,289)
  • 安全靴・作業靴(728)
  • 船舶用品・漁業資材(658)
  • 作業工具(512)
  • 清掃用品(456)
  • 事務用品(440)
  • オフィス家具(439)
  • パソコン/周辺機器(432)
  • 物流用品(369)
  • 介護用品(344)
  • 学童・教育用品(332)
  • メカニカル部品(310)
  • 測定用品(287)
  • 農業機械(286)
  • 厨房用品(247)
  • 日用品(217)
  • 電動工具(217)
  • 研磨材(215)
  • 制御機器(213)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • 家電(183)
  • 自動車補修部品(167)
  • カー用品(160)
  • 安全保護具(155)
  • 空圧工具(154)
  • 店舗什器・備品(144)
  • 建築金物(126)
  • 医療(121)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(114)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 卓上消耗品(94)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • 手袋(88)
  • ヘルスケア(87)
  • 安全標識(85)
  • 自転車部品(84)
  • 電気材料(76)
  • 照明(76)
  • 安全用品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 整備工具・収納(70)
  • 保管用品(66)
  • 防災用品(59)
  • 空調・電設資材(51)
  • 溶接用品(49)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 食品・飲料(49)
  • 作業服(44)
  • 理美容(42)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 防犯用品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 洗車・清掃(30)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 農具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 切削工具(21)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 梱包用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • エンジン工具(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ラバー」の検索結果

48,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に厚さ(mm)10形状
ラバーシート(HNBR) K-CON(キタコ)ラバーシート(HNBR)K-CON(キタコ)(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
388税込427
1袋(1本)ほか
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバープロテクタント 呉工業(クレ)ラバープロテクタント呉工業(クレ)(342件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66質量(g)300主成分ゴム保護材、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスコタイプポイント用ラバー 東日興産(TN)エスコタイプポイント用ラバー東日興産(TN)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質ゴム
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(729件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ ラバータイプPLUS(プラス)[文具](27件のレビュー)
109税込120
1パック(3個)ほか
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
ラバーカップ テラモトラバーカップテラモト(4件のレビュー)
759税込835
1本
5日以内出荷
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(頭)天然ゴム使用場所トイレ
ラバーコーン トーグ安全工業ラバーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
種類スタンダードデザインライン入り
ラバースノコ アクアムーブ オーエラバースノコ アクアムーブオーエ
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
水はけがよく、お手入れラクラクなバスマット(浴室内)です。表面の凹凸加工が水の流れを誘導するため、水がサーッと流れます。防カビ加工を施しているので清潔に使えます。また、どっしりと安定感のあるEVA樹脂を使用しています。
ブルー材質EVA樹脂質量(g)約880耐熱温度(℃)約60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×850×22使用場所脱衣所
インパクト対応ラバードリルチャック ANEXインパクト対応ラバードリルチャックANEX(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付インパクト対応折れに強い強靭六角シャンク手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
フリクションボール3 消去用替ラバー パイロットフリクションボール3 消去用替ラバーパイロット(16件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
ラバーパッドDX Meltec(大自工業)ラバーパッドDXMeltec(大自工業)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車体を保護する ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド材質合成ゴムブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
ラバーカップ ミニ Φ130 日本クリンテックラバーカップ ミニ Φ130日本クリンテック(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリス PGM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
ラバーホープV55cmL アトムラバーホープV55cmLアトム(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などサイズLトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿ブラック質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
フリクションボール4 消去用替ラバー パイロットフリクションボール4 消去用替ラバーパイロット(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑商品タイプ替ラバー先端ボール径(mm)0.5仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細繰り返し・詰め替え対応
スッポンフック お買得 大一鋼業スッポンフック お買得大一鋼業(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(12個)
当日出荷
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)5材質ステンレスシルバー取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
(85214)F/ワイパーラバー トヨタ(85214)F/ワイパーラバートヨタ(58件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラバーステップ 昭光物産ラバーステップ昭光物産(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)ほか
8日以内出荷
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。 付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。材質硬質ゴム製仕様連結用ボルト・ナット付耐荷重普通乗用車程度
自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業)自由ホウキラバー32CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
掃き掃除から水切りまで1本でできる万能タイプのほうきです。箒として使用の場合は、特に毛や綿ホコリの多い場所に最適です。
用途Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。材質(ハンドル)スチールパイプ
楽々キャッチ ラバー&磁石付 千吉楽々キャッチ ラバー&磁石付千吉
599税込659
1個
9日以内出荷
立ったまま楽にゴミ拾いができます。庭まわりの清掃作業、小物のピックアップに最適です。キャッチ部のラバーグリップで滑らずにキャッチします。キャッチ部の磁石が、クリップやネジなどの小物をキャッチします。
用途ゴミ拾い。全長(mm)830材質ハンドル:スチール グリップ:ABS質量(g)150
スクイジー替えゴム(マスターラバー) ETTORE(エトレ)スクイジー替えゴム(マスターラバー)ETTORE(エトレ)(15件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から4日以内出荷
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
カーマット デザインラバーマット ボンフォームカーマット デザインラバーマットボンフォーム(6件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
メタル調ヒールパッドスポーティーマットお手入れ簡単 丸洗いOK!カットして幅広い車種に対応(軽自動車、コンパクトカー、普通車など)別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています
材質ポリ塩化ビニル
メタルラバー シーシーアイ(CCI)メタルラバーシーシーアイ(CCI)(155件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスにブラック全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15入数(枚)50エンボス加工外エンボス
ジャッキスタンドラバークッション Meltec(大自工業)ジャッキスタンドラバークッションMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する! ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
ターミナルラバー D型 モノタロウターミナルラバー D型モノタロウ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材! 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。 合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。形状D型厚さ(mm)10材質(本体)合成ゴムタイプ中空タイプ材質(当板)炭素鋼
ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパンケーブルマット ラバークリーンテックス・ジャパン
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。 裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。 表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。
仕様防炎認定商品材質特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10
ラバーカップ 洋式 CONDOR(山崎産業)ラバーカップ 洋式CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに使用場所トイレ材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバーKITA(喜多)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷から3日以内出荷
特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。 屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。 特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。 足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。 水洗いOK
先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
ビッグラバースキージ 槌屋ヤックビッグラバースキージ槌屋ヤック
869税込956
1個
欠品中
フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。 作業効率が高いビッグサイズ。
ブラック・ブルー
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
油性ボールペン ラバー80 ゼブラ油性ボールペン ラバー80ゼブラ(19件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。 キャップ安全性ISO規格適合。 替芯:H-0.7芯
先端ボール径(mm)0.7全長(mm)151.5質量(g)8.0方式キャップ式最大径(Φmm)10.0インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
...