上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.15MB)
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200
リード線長さ(mm)300
シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。
メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。
丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。
ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。
シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)
連続使用温度(℃)(ヒーター)200
最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250
リード線長さ(mm)300
発熱密度(W/cm2)0.5
耐電圧(V/min)1500
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)
容量公差W±10%
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)300(常用:250)
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)300L
曲げR10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。
使用温度(℃)-60~180
テープ厚さ(mm)5
リード線長さ(mm)1000
耐電圧(V/min)1500
絶縁性能100MΩ以上
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)3.5
制御方法ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)0~80
使用環境温度(℃)-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2
ディファレンシャル5℃
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)
電源(V)AC100
定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)
耐熱温度(℃)180以下
リード線長さ(mm)300
耐電圧(V/min)AC1000
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。
仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし
厚さ(mm)1.5
曲げ半径(mm)R15以上
発熱密度(W/cm2)0.6
特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し
耐電圧1500V 1分間耐える
最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中
耐寒性-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)1
厚さ(mm)1.5
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。
種別角型
リード線長さ(mm)300
発熱密度(W/cm2)0.8
ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。
ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。
電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型
リード線長さ(mm)300
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい
寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
耐電圧(V/sec)1800
耐電圧(V/min)1500
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。
種別円形型
リード線長さ(mm)300
発熱密度(W/cm2)0.6
薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
厚さ(mm)1.5
使用温度(℃)常用/200 最高/250
容量公差±5%
電力密度0.6W/cm2
耐電圧(V)1500 1分間
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。
樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。
アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。
温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器
質量(kg)約1.8
安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)
制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)
使用環境温度(℃)-10~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き
温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
質量(kg)2.2
使用環境温度(℃)-10~50
長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。
オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
厚さ(mm)1.5
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm
発熱密度(W/cm2)0.6
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)2.5
制御方式ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)-10~50
温度ヒューズ139度×2
ディファレンシャル5度
温度設定範囲(℃)0~80
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)K熱電対:1000
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
電圧(V)100
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6(W/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターが使用できるオプション部品です。
最長約100mmの延長が可能です。本体アジャストフックに引掛け、ファスナーで締め付けてください。
適合ヒーターSBH0710、SBH0720、SBH0730、SBH0740、SBH0750
1セット(2枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)K熱電対:1000
厚さ(mm)1.5
タイプマグネット(MG)
電圧(V)100
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6(W/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
仕様●寸法[幅×長さ]:(in)6×10、(mm換算)152×254●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):300(100V換算時:210W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)
アズワン品番65-8106-92
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×5、(mm換算)102×127●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):100(100V換算時:70W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)
アズワン品番65-8106-76
1枚
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)2.0
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)70~500
電力密度0.6W/cm2
内径(mm)3~450
関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)K熱電対:1000
厚さ(mm)1.5
タイプ耐熱(H)
電圧(V)100
容量公差±10%
連続使用温度(℃)250
耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.8(W/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
仕様●寸法[幅×長さ]:(in)2×40、(mm換算)51×1016●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):400(100V換算時:280W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)
アズワン品番65-8106-68
1枚
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ