防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に
寸法(m)1×2
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
【7mm厚】【PVC】
クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートのロールタイプです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。
色黒
トラスコ品番753-5953
材質PVC、NBR(ニトリルゴム)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1820×910×7
1セット(12個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止
その他様々な用途で使用可能です
荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!
用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に
材質再生ゴム
厚さ(mm)22
質量(kg)13
色黒
寸法(m)1×1.5
関連資料(0.73MB)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質再生ゴム
色黒
長さ(mm)約660
幅(mm)約330
厚さ(mm)約22
質量(kg)約2.4
穴径(Φmm)泥抜き穴:約23
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
足元の悪い通路・段差に。細長い形状により、地面が雨でぬかるむ細い歩経路にも最適。段差にも使用できる。
質量(kg)約2.1
色黒
寸法(cm)約30×80×2.2
素材天然ゴム
1個
¥1,788
税込¥1,967
3日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色表:グレー/裏:グレー
質量(kg)35
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
模様縞模様
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします。
用途工場通路に。スケート場歩経路
トラスコ品番102-6635
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
質量(kg)97
色ブラック
長さ(m)20
1巻
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。
トラスコ品番244-2429
アズワン品番65-2022-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
用途孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。作業時の疲労軽減マットに、周囲の縁にテーパー(傾斜)が付いているので、つまずきにくい
色ブラック
幅(mm)600
トラスコ品番152-3540
材質天然ゴム
長さ(mm)900
厚さ(mm)12
質量(kg)3.6
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
複雑な計上に対応できる緩衝材です。
ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。
カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生
色黄
材質ポリエチレン
長さ(mm)900
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム
寸法(mm)300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード