154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。 高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)0.06 白色度(%)78 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 シートサイズA4
1冊(20シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm)15~70 シール長さ(mm)10~150 最大外径(mm)(巻)115 トラスコ品番390-5578 質量(kg)1.6 電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W)ピーク時1.3(15V 巻数巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1セット(6巻)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム 動画あり
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g)1100(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ 対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成360dpi・384dot インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。耐水性、耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。
適合レーザープリンタ、コピー機 材質ポリエステルフィルム、レーザー専用塗工 厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08 シートサイズ(mm)210×297 機能屋外OK、水に強い、強粘着、マット 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 取付方式シール 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(5シート)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 標準総厚さ(mm)0.13
1冊(10シート)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。 QRコードの印刷に最適です。 余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)81 材質上質紙/マット ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
1冊(20シート)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用 ホワイト シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)70 紙質再生紙 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる 再生紙使用マーク適合
1冊(20シート)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。 商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13 ホワイト 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)98 紙質上質紙 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.19 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(20シート)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 材質上質紙 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 粘着性より強く貼れる 用紙厚(g/m2)120(0.13mm) シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプ強粘着タイプ
1冊(18シート)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 クラフト紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。 お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。 クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として ラベル厚(mm)0.13 ダークブラウン 材質クラフト紙 紙質クラフト紙 主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル 標準総厚さ(mm)0.19 用紙厚(g/m2)145(0.19mm) 入数15シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(15シート)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイルの背幅にあわせてサイズが選べる細長いラベルです。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙厚(g/m2)120(0.13mm) 白色度(%)81 紙質上質紙/マット 主な用途●ファイル用|ファイル背表紙用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 紙厚(mm)0.13 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(20シート)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

28415 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン(ラベル) 動画あり
従来品と比べて粘着剤を30%増量。しっかり貼れる強粘着タイプです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。 はくり紙に切り込み線あり。
ホワイト ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット トラスコ品番835-5118 タイプ強粘着、より強く貼れる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数18片 ラベル厚(mm)0.07 余白なし 入数18シート シートサイズA4 総厚(mm)0.14 関連資料(1.39MB) (1.39MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角
1冊(18シート)
799 税込879
当日出荷

丈夫で貼りやすい厚口タイプのインデックスラベルです。インデックスの山がキレイに揃う等間隔ガイド付き。
紙厚(mm)0.2 ラベルサイズ(mm)31×32 面付40面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.2 片数720片 ラベル厚(mm)0.14 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-67 入数18シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(18シート)
899 税込989
当日出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用ラベルシールです。しっかり貼れてキレイにはがせる再はくりタイプの粘着剤を使っています。一時的な表示におすすめです。
ラベル厚(mm)0.09 タイプきれいにはがせる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 坪量(g/m2)125 標準総厚さ(mm)0.15 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上品な淡い色の紙ラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。 はくり紙に切り込み線あり。
タイプしっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)- 紙質上質紙 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.14 面付ノーカット 片数15片 ラベル厚(mm)0.08 余白なし 入数15シート シートサイズA4 総厚(mm)0.14 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(15シート)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。
ホワイト タイプしっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)73 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 紙厚(mm)0.11 ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.17 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.11 余白なし シートサイズA4 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(12シート)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で貼りやすい厚口タイプのインデックスラベルです。インデックスの山がキレイに揃う等間隔ガイド付き。
紙厚(mm)0.2 ラベルサイズ(mm)46×36 面付28面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.2 片数504片 ラベル厚(mm)0.14 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-68 入数18シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(18シート)
899 税込989
当日出荷

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用 ホワイト 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 坪量(g/m2)160 標準総厚さ(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.11 シートサイズA4 総厚(mm)0.17 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(12シート)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 従来品72301と比べて厚さが約40%アップ。扱いやすく高級感のあるタイプです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
ホワイト ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット タイプ厚みしっかり、しっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.2 片数18片 ラベル厚(mm)0.14 余白なし アズワン品番64-8816-61 入数18シート シートサイズA4 総厚(mm)0.2 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(18シート)
799 税込879
当日出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.19 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 関連資料(0.74MB) (0.74MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状丸型
1冊(100シート)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
ラベル厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット タイプしっかり貼れる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)81 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 片数500片 余白なし アズワン品番64-8816-75 入数500シート シートサイズA4 関連資料(1.03MB) (1.03MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1箱(500シート)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。いろいろなプリンタ印刷できるマルチタイプのラベルです。
用途宛名用 ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)80 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用 標準総厚さ(mm)0.19 片数216片 ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数18シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(18シート)
799 税込879
当日出荷

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 専用のラベルシールをつなげて大きく貼っていくので、かんたんに大きな掲示物が作成できます。 耐水性・耐光性に優れていますので、屋外でもご使用いただけます。
厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 面付ノーカット ホワイト タイプキレイにはがせる、水に強い 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル●店舗用|掲示用 標準総厚さ(mm)0.16 粘着性きれいにはがせる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
1冊(8シート)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。 再生可能なはくり紙を使用。
厚さ(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.11 タイプしっかり貼れる、下地がかくせる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)73 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 坪量(g/m2)160 標準総厚さ(mm)0.17 余白四辺余白付 入数12シート シートサイズA4 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット ラベル形状四角
1冊(12シート)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。グリーン購入法適合商品。
紙厚(mm)0.18 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)70 紙質再生紙 坪量(g/m2)150 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 入数300シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット グリーン購入法適合 ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合
1箱(300シート)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
紙厚(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 白無地 ラベルサイズ(mm)55×91 面付10面 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)81 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数220片 余白四辺余白付 アズワン品番64-8820-65 入数22シート シートサイズA4 関連資料(1.39MB) (1.39MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(22シート)
869 税込956
当日出荷

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。 受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 ラベル形状四角
1冊(100シート)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
このラベルは、貼り付けの際にラベルの位置を調整することができ、一度貼り付ければしっかりと固定されます。封筒に宛名を上手く貼れずに曲がってしまうといったお悩みを解決します。・滑らせて位置合わせがしやすい(のり面に独自特殊加工をすることで、封筒上で滑らせて位置合わせがしやすい)。・しっかり貼れてはがれにくい(再剥離ではありません)。位置合わせができるタイプながら、しっかり貼れます。
用途宛名表示用 シートサイズ(mm)210×297 ラベル厚(mm)0.13 総厚(mm)0.13
1冊(18シート)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 糊面の特殊印刷によって、ラベルを貼った表側ではしっかり下地をかくし、裏側からは透かして見ても文字を読みづらくするラベルです。 コシがあり扱いやすく、印字が映える高白色の上質紙を採用したラベルです。
ラベル厚(mm)0.14 ホワイト シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)98 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 標準総厚さ(mm)0.2 用紙厚(g/m2)180(0.20mm) シートサイズA4 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット ラベル形状四角
1冊(12シート)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。
ホワイト タイプきれいにはがせる 白色度(%)73 総厚(mm)0.17 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 標準総厚さ(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.11 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm)118 トラスコ品番855-0502 質量(kg)1.48 高さ(mm)146 奥行(mm)192 電源(V)100 消費電力(W)63.6 対応OSWindows 11/10 印字密度360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
44,980 税込49,478
当日出荷