102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
用途用紙のラミネート加工パウチ加工 適合サイズA2 厚さ(μm)100
1冊(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル タイプ光沢 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱(100枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー 入数(枚)100 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
1パック(20枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手 厚さ(μm)150
1パック(20枚)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム A2判
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な3層構造のラミネートフィルム! 高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。 作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
厚さ(μm)150
1ケース(100枚×1箱)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジャストコーポレーションラミネートフィルム
厚みで選べるラミネートフィルム。 一般用途から店舗のPOPなど、幅広いラミネート加工に最適
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。 付属品フィルム受け、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約3~5分 使用フィルム厚さ75μm/100μm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)110 消費電力(W)180 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間2.5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー
A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。
質量(kg)1.8 サイズ加工:A3 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:4A 定格消費電力(W)400 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 使用時間(分)120 ウォームアップ時間180秒 ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1箱(100枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
欠品中

耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
1枚
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
厚さ(μm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.78 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)238 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.25 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)338 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PET、PE、EVA 入数1/10 フィルム厚さ(μm)75 フィルム寸法(mm)216×303
1冊
2,498 税込2,748
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PET、PE、EVA 入数5/50 フィルム厚さ(μm)75 フィルム寸法(mm)216×303
1冊
599 税込659
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PET、PE、EVA 入数1/5 フィルム厚さ(μm)75 フィルム寸法(mm)303×426
1冊
3,998 税込4,398
5日以内出荷

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PET、PE、EVA 入数5/25 フィルム厚さ(μm)75 フィルム寸法(mm)303×426
1冊
989 税込1,088
5日以内出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050 温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式ダブルヒートローラー 機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~250
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー
A4サイズまで対応のパーソナル向けラミネーターで、家庭や少人数のオフィスに最適です。最大の特長は、フィルム詰まりを防ぐ「ジャムフリー」機能付きの特殊加工ローラーを採用している点。ウォームアップは約5分、A4サイズ1枚の加工時間は約55秒とスムーズ。軽量コンパクト(約1.1kg)で設置場所を選ばず、操作もシンプル。厚さ75~100μmのフィルムに対応し、名刺サイズからA4まで幅広く使えます。18ヶ月保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。
質量(kg)1.1 サイズ加工:A4 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:2A 定格消費電力(W)220 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80 加工hot 使用時間(分)120 ウォームアップ時間300秒 ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)320
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷