「ラミネートカット」の検索結果
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
色グリーン
質量(g)55
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30
半径(Φmm)5
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。0.4mm厚まで対応可能です。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×58×29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下
材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼
質量(g)約50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
仕様お探しNo.F59
寸法(mm)一面:210×297(フリーカット)
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)185
面付フリーカット
ラベル厚(mm)0.07
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番855-3238
幅(mm)(裁断)430
質量(kg)3.1
適合サイズA3(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80
裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
質量(kg)1.9
機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター
ウォームアップ時間約4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90
ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)330
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット
材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス
質量(g)128
適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カット半径5mm
材質ABS、TPE、ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×140×40
こんなお得な商品も!

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚
仕様紙あて定規付
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1
トラスコ品番855-3243
幅(mm)(裁断)654
質量(kg)4.2
適合サイズA2(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80
裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム
材質PET/PE/EVA
タイプUVカット
厚さ(μm)100
アズワン品番64-8516-96
フィルム厚さ(μm)100
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法スライド式
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工
タイプUVカット
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
ラミネート速度(mm/分)1000
ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)
質量(kg)30
電源AC100V
温度(℃)100(可変式)
厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337
加熱方式内部加熱方式
最大消費電力(W)1000
最大ラミネート幅(mm)305(A3)
1台
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
仕様お探しNo.F60
寸法(mm)一面:100×148
色透明
サイズはがき
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)185
面付フリーカット
ラベル厚(mm)0.07
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取り付けが容易
端末成端後の後付可能
材質ビニル
使用温度範囲(℃)-40~66
テープ文字色黒
テープ地色白
寸法A(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。A4サイズでノーカット。用途に応じて自由にカットができる便利なラベルです。台紙からはがしやすく、裏面はスリットが2箇所入っています。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。様々なプリンターで共用でき、手書きもOKです。※四方に余白がない面付ですので、用紙の端にあたる片では、印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
面付ノーカット
外形寸法(mm)297×210
白色度(%)80
紙質普通紙
ラベルサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)70
ラベル厚(mm)0.071
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
ラベル形状四角
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水や日光からシールを保護できるラミネートシールです。 。耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 。別売りのシール用紙や表示ラベル等とあわせてお使いください。 。お好みのサイズや文字、絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.T129
セット内容透明UVカットフィルム×3枚
寸法(mm)210×297、(一面)210×297※フリーカット
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)185
ラベル厚(mm)0.07
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証番号FSC-C008071
UVカットのラミ加工を施した高耐久性タイプです
用途屋内消火栓の使用法です。5種類の使用方法からお選びください
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)400×310
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。手に沿ったグリップ形状で握りやすく、長時間使い続けても手が痛くなりにくい設計で使い心地がアップしました。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
トラスコ品番525-2839
材質ABS・スチール・ステンレス・TPE
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。
カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。
表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。
販促物作成の素材。
ディスプレイの演出素材。
写真パネルの台紙。
プレゼンテーションの台紙。
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで名刺よりも大きい65×90mmのカードを簡単に作成できます。
小売店でよく利用されている65mmのレールPOPケースにジャストサイズです。両面印刷も可能です。
もし、ラミネート&カット作業によりプライスカードやPOPを作成されている場合、圧倒的な作業効率化を実現します。
サイズA4
入数100枚
材質レーザープリンター専用耐水紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230)
坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230
面付ノーカット
仕様強粘着
紙質光沢フィルム
ラベルサイズ(mm)297×210
片数3
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
入数3
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク)
ラベル形状四角
1冊(3セット)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
UVカット機能がついたラミネートフィルム
用途屋外用長期ラミネートフィルム
仕様表面:塩ビ、裏面:糊付き
長さ(m)50
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
色白
幅(cm)80
トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
厚さ(μm)総厚:128(0.128mm)、ラベル厚:69(0.069mm)
シートサイズ(mm)297×210
白色度(%)91.2
坪量(g/m2)69
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
抜群の吸油速度・吸水能力。経済的なカットタイプ。裏面にラミネート加工を施しているので、油などが床にしみ出さない。摩耗に強いマット。
用途吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
トラスコ品番323-6153
幅(mm)900
厚さ(mm)4.0
長さ(m)20
吸収量(油)40L/1本
関連資料(2.62MB)
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1
2
3
次へ