96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)203 寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。 外径(Φmm)24
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応 付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ 材質(マスク)PA6.6 (マスク)黒 質量(g)(溶接ヘルメット)482 電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032) センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能 遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12 寿命(作業時のバッテリー)約3000時間 保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ 切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能) 赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット 保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F 作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
79,980 税込87,978
欠品中

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流 適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ 備考【特許】第7665250号 内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
11,590 税込12,749
5日以内出荷

適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WT-23 全長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)130 寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


冷凍対応・脱酸素剤対応のガス袋です。ゴールドがアクセントになったヨーロピアンタイルのデザインがお菓子を上品に見せます。常温用にはもちろん、お菓子や食品の冷凍作り置き用個包装袋としてもおすすめです。ラメールとはフランス語で「海」。上品なデザインがおすすめのシリーズです。
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
1パック(100枚)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷



TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

カスケードノズルCN-15構成部品(スクリーンのみ)
適合CN-15 内容スクリーンのみ 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
1,069 税込1,176
5日以内出荷

冷凍ケース内でもお使いいただける冷凍対応のジップ付スタンドバッグです。ヨーロピアンタイルのデザインでショーケースや焼菓子コーナーをおしゃれに演出できます。ラメールとはフランス語で「海」。爽やかで上品なデザインがおすすめのシリーズです。
仕様食品対応 冷凍対応、両面異デザイン ジップ付 サイドシール 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] サイズSS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×230×80
1パック(30枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カスケードノズルCN-18構成部品(スクリーンのみ)
適合CN-18 内容スクリーンのみ 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
1,098 税込1,208
5日以内出荷

カスケードノズルCN-18構成部品(インストールツールのみ)
適合CN-18 内容インサートツールのみ 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
1,498 税込1,648
5日以内出荷

カスケードノズルCN-12構成部品(ノズルのみ)
適合CN-12 内容ノズルのみ ノズル#12 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
9,498 税込10,448
5日以内出荷

カスケードノズルCN-12構成部品(スクリーンのみ)
適合CN-12 内容スクリーンのみ 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
1,049 税込1,154
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流 適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ 備考【特許】第7665250号 内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
11,590 税込12,749
5日以内出荷

カスケードノズルCN-15構成部品(インストールツールのみ)
適合CN-15 内容インサートツールのみ 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

カスケードノズルCN-18構成部品(ノズルのみ)
適合CN-18 内容ノズルのみ ノズル#18 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
9,498 税込10,448
5日以内出荷

カスケードノズルCN-15構成部品(ノズルのみ)
適合CN-15 内容ノズルのみ ノズル#15 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
9,498 税込10,448
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流 付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ) 備考【特許】第7665250号 内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#15 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流 適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他 備考【特許】第7665250号 内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm ノズル#18 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流 適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ 備考【特許】第7665250号 内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール ノズル#12 適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4 溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1式
11,590 税込12,749
5日以内出荷